自転車用空気入れ :「エアポンプ」の検索結果

空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800 材質アルミ 質量(g)85 収納時寸法(mm)170 アズワン品番64-9555-37 適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 最大圧力(kPa)800 全長(mm)280 ブラック 空気圧8気圧
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

EM-554BK エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 ブラック 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

EM-554SB エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 サンドベージュ 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2) 材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP) ブラック 質量(g)約1015 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く) 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります