手動式空気入れ :「エアータンク」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ) 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10% 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク付きでラクラクポンピング
オレンジ 質量(g)860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×70 空気圧(kPa[psi])1050/150
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SG規格適合品軽量プラポンプ 高圧タンク内蔵で楽々空気が入ります。
適合タイヤバルブ英式・米式 ホース長さ(cm)約62 付属品ボール用、浮き輪用、ビニールボート用ノズル 質量(g)約725 高さ(cm)約60
1個
1,598 税込1,758
欠品中

SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル
適合タイヤバルブ英、米 ブラック
1本
2,198 税込2,418
欠品中

300ccの大容量タンクが内蔵されており、ポンピングが軽やかで楽に空気が入ります。
用途英式・米式・仏式バルブ対応ポンプです。 ブラック タイプ自転車用
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります