コンプレッサータイプとは、電動の空気入れポンプ。主に自転車やオートバイ、ボールなどのレジャー用品の空気の充填に使用されます。家庭での使用も多い電池式または充電式のコンプレッサータイプ空気入れは、なんといっても気軽に持ち運びができる点が魅力です。また商業施設などの様々な駐輪施設に設置可能な据え置き型のコンプレッサータイプ空気入れは、自転車利用者の集客率アップ目的での設置もよいでしょう。用途やメンテナンスの容易さなどを考慮して、それぞれのコンプレッサータイプを選んでください。?
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(タイヤ接続口金・ゴムパッキン・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。 お子様からお年寄りまで、1・2・3の3ステップで空気が入れられます。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m)5 質量(kg)24 電源(V)100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×460×1135 消費電力(W)100 連続使用時間(分)15 速度注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧最高約0.5
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

バイク、自転車両方に空気を入れることができます。 長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(エアーチャックホース・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m)5 質量(kg)21 電源(V)100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×460×1080 消費電力(W)100 連続使用時間(分)15 速度注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧最高約0.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります