2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品 付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード 材質(ソケット)クロームパナジウム鋼 質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6 コード長さ(m)(DCコード)4 締付トルク70~140N・m 最大電流(A)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80 入力DC12V 仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード 材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ 質量(g)1500 差込角(mm)12.5 コード長さ(m)約4 最大電流(A)13 入力電圧(V)DC12 最大締付トルク(N・m)340 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200 ヒューズ容量(A)15
1個
6,398 税込7,038
当日出荷