エアーコンプレッサー(DC電源関連品) :「タイヤゲージ」の検索結果

エアーコンプレッサーとは、圧縮した空気を作り出せる装置です。最も需要が高いエアーコンプレッサー、自動車用タイヤに簡単に充填できる12V用。自動車以外にも、バイクや自転車の空気充填にも適しています。本体に圧力ゲージが内蔵されているので使い勝手が抜群です。エアーマットや浮輪にも使用できるので、付属品にプラグやエアーホース、自動車用・自転車用ノズルから、エアーマット用や浮輪用のノズルまでついています。 ミニエアコンプレッサーは、タイヤの空気圧調整に最適です。その他、高輝度LEDライト付、 圧力計付、オートストッ
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪などに使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤなどへの空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷