エアーコンプレッサー(DC電源関連品) :「表示」の検索結果

特価
本日11月6日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56 電源コード(m)3.3 ホース長さ(mm)400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

モバイルバッテリー機能付 ※スマホやタブレットに充電可能 LEDライト搭載 ※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 自動停止機能付で安全・安心 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力995kPa 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 <セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
質量(g)453 定格電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137 最大静圧(kPa)995 バッテリー容量(mAh)2000
1個
7,398 税込8,138
当日出荷