ヘルメット・ウエア関連ケミカル :「バイク」の検索結果

ヘルメット・ウエア関連ケミカルとは、バイク時に着用するヘルメット用のクリーナーやレザージャッケトなど革専用クリームなどのことです。ヘルメットシールド用の超撥水コーティング剤は塗ると雨がつかない特長があります。走行中にクリアな視界で走れるので安全。通常のヘルメットクリーナーは、ヘルメットに付着した虫や油汚れなどを落とし、硬化しかけた汚れにも効果があります。革用では浅い傷の補修用クリームが好評です。ミンクオイルは皮革によく馴染み、柔らかさと滑らかさを維持することができます。シミになったり色落ちする皮革もあるので、試してから使用するようにしましょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し 成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他 使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります