グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き)DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで大きな荷物も積載できるキャリア。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が5kgまで)スマートに取付が可能な車種専用のヘルメットホルダー付き。スペアキー含めカギ2本付属LEDフェンダーレスキット(品番:35225)との同時装着可能。
付属品カギ2本(スペアキー含む)最大積載量(kg)6パイプ径(Φmm)22.2適合車種XSR125(24) [8BJ-RE46J]、XSR155(20ー23)インドネシアモデル [BBS1/BBS5/BBS8/BBSA]積載可能寸法(mm)長さ212×幅(前側)266×幅(後側)168
サドルバッグサポート 左側専用 ヘルメットホルダー付きDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]推奨バッグサイズ12L最大積載量5kg
用途適合車種:GB350C(24)左側専用ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能ベルトループはネット用のフックとしても使用可能ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]バッグ容量(L)推奨:12
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
ページ: 1/ 3