フレームバッグ DHS-35HenlyBegins(ヘンリービギンズ)翌々日出荷
CL250とレブル250専用のフレームバッグ。
フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。
フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。
フレーム形状に合わせたデザインは車体のイメージを崩さず、レザー調でドレスアップにも一役買います。
マグネット式バックルによりグローブをつけたままで簡単に開閉可能。
適合CL250(23) [8BK-MC57]、レブル250/ABS/S Edition(17-23)[2BK/8BK-MC49]色ブラック最大積載量(kg)1バッグ容量(L)1
ツールバッグHenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
収納場所が無いハーレーや国産アメリカンなどに工具や書類を積載できるツールバッグ。固定ベルトの取り付け穴が縦横に開いているので、ハンドルバーやダウンチューブ、シーシーバーなどにも取り付け可能。
フレームバッグ DHS-40HenlyBegins(ヘンリービギンズ)3日以内出荷
エリミネーター/SE(24)専用のフレームバッグ。左側用。フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。車種専用設計なので車体のイメージを崩さず、ボリューム感が出るのでドレスアップにも一役買います。マグネット式バックルによりグローブをつけたまま片手で簡単に開閉可能。財布や車載工具などの収納に便利です。デイトナ製パイプエンジンガード(品番:30092)との同時装着可能。組み合わせ装着した時のバランスにも配慮しました。・バッグ容量:1.5L・最大積載重量:1kg
用途適合車種:エリミネーター/SE(24) 左側専用フレームにベルトで固定するだけの簡単取り付け車種専用設計で車体のイメージを崩さないまま、ボリューム感を出しドレスアップマグネット式バックルによりグローブをつけたままで簡単に開閉バッグ容量:1.5L / 最大積載重量:1kg色ブラック容量(L)1.5最大積載量(kg)1適合車種ELIMINATOR/SE(24)左側用
フレームバッグ DHS-41HenlyBegins(ヘンリービギンズ)3日以内出荷
エリミネーター/SE(24)専用のフレームバッグ。右側用。フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。車種専用設計なので車体のイメージを崩さず、ボリューム感が出るのでドレスアップにも一役買います。マグネット式バックルによりグローブをつけたまま片手で簡単に開閉可能。財布や車載工具などの収納に便利です。デイトナ製パイプエンジンガード(品番:30092)との同時装着可能。組み合わせ装着した時のバランスにも配慮しました。・バッグ容量:1.5L・最大積載重量:1kg
用途適合車種:エリミネーター/SE(24) 右側専用フレームにベルトで固定するだけの簡単取り付け車種専用設計で車体のイメージを崩さないまま、ボリューム感を出しドレスアップマグネット式バックルによりグローブをつけたままで簡単に開閉バッグ容量:1.5L / 最大積載重量:1kg色ブラック容量(L)1.5最大積載量(kg)1適合車種ELIMINATOR/SE(24)右側用
『ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
ページ: 1/ 3