絞り込み
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(17)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- アサヒペン(1)
- アラオ(1)
- エスコ(1)
- エムエフ(3)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](8)
- フクビ化学(4)
- メーコー(1)
- 吉野石膏(5)
- 四国化成(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- 広島(12)
- 日大工業(1)
- 畑中産業(5)
- 開伸(1)
- 関西パテ化工(1)
テープ厚さ(mm)
下地補強テープとは、家の内壁の下地を補強するテープのことです。柱の角を補強したり、下地の目地部分の強度を上げたりする目的で使用されます。素材にはいろいろあり、柱の角を補強するものには軟質塩ビなど柔軟性のあるものから亜鉛鉄板などの金属まで多様。下地の目地部分に使うものには、パテが入り込みやすいファイバーグラスが多く用いられています。厚みや幅にも数々の種類があり、補強の度合いなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む

プロユース ファイバーテープ
広島(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
グラスファイバーテープ スーパーメッシュ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
タイガーグラスファイバーテープN
吉野石膏(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
粘着タイプパテづけ用ネットテープ
アサヒペン¥519~税込¥571~1巻当日出荷ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー粘着テープ
畑中産業(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。用途内部目地、コーナー用材質ガラス繊維テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22網目2.8mm×2.8mm
ハイブリッド コーナーテープ 3列穴
広島(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)53長さ(m)50
マルテー フセ目地テープ
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。用途目地用、ジョイント補強用仕様のり付、低VOC粘着厚さ(mm)0.08
ストーンコーナー補強テープ
開伸(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。用途下地補強用幅(mm)55厚さ(mm)0.4長さ(m)50テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバーネット HSスーパーネット
畑中産業(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本4日以内出荷HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
プレミアム コーナーテープ 4列穴
広島¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から8日以内出荷リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。 ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)53長さ(m)50
ファイバーテープ
吉野石膏¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から5日以内出荷ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。厚さ(mm)0.2
下地補強材 J-ファイバーシート
四国化成¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷クラック防止に効果の高いガラス繊維シート用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)1000寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
ジョイント スロットテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。用途下地補強用幅(mm)50厚さ(mm)0.21巻長さ(m)75
国産ガラスメッシュテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,698税込¥2,9681巻(90m)欠品中国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。 ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。用途下地補強用テープ幅(mm)約35テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)約0.16厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90
アーチエコノミーコーナーテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷片側に切れ込みが入っており曲面に合わせて貼ることができるアーチ用のコーナーテープです。 表面に撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。 切り込みがない方にはテープが付いています。幅(mm)601巻長さ(m)20
ハイブリッド コーナーテープ 2列穴
広島¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)53長さ(m)50
目地補強材 ex-ファイバーテープ
四国化成¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)200寸法(幅Wmm×長さLm)200×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
ピタットコーナーNEO
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,398~税込¥5,938~1巻(50m)4日以内出荷から5日以内出荷塩化ビニール樹脂を使用し、クセの少ないコーナーテープです。 折り曲げ後はL字型をキープします。用途下地補強用幅(mm)53長さ(m)50
クロス下地コーナーテープV-touch
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,198税込¥6,8181巻(50m)当日出荷から4日以内出荷表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。幅(mm)53長さ(m)50
ハイブリッド コーナーテープ 4列穴
広島¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)53長さ(m)50![ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732282-160419-02.jpg)
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥6,498税込¥7,1481巻翌日出荷素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。用途出隅・入隅(角出し)等材質HI-PS(ノーエンビ)長さ(m)50テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
【HSスーパーネット カットシリーズ】HSスーパーイージー180
畑中産業¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷裁断する場所に悩まない。裁断の時間が省ける。予め垂直に1.8mに切れている。ネットをあらかじめ1mx1.8m毎に裁断されているため、裁断にかかわる悩みがすべて解決します。品番No.180種類スーパーネット寸法1m×1.8(25枚)内容SBR網目5×5![ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732282-160419-02.jpg)
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥6,498税込¥7,1481巻当日出荷素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。用途出隅・入隅(角出し)等材質HI-PS(ノーエンビ)長さ(m)50テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
HIPSコーナーテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,198~税込¥4,618~1巻ほか4日以内出荷から6日以内出荷燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。 基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。 裏面糊付と糊なしがあります。用途下地補強用
補修ポンプ用ノズル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥540税込¥5941セット(5本)当日出荷先端がフラットな補修ポンプ用のノズルです。 壁紙の目立たないところに千枚通し等で穴を開け、ノズル先端を差し込んで接着剤を注入してください。用途下地補強用寸法(mm)Φ1.6×36タイプフラット型![ノーエンビ4Rコーナー補強テープ 3列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732325-160419-02.jpg)
ノーエンビ4Rコーナー補強テープ 3列糊付
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥6,598税込¥7,2581巻翌々日出荷出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。用途下地補強用長さ(m)50テープ幅(mm)54テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
ノロ止めテープ 50
エムエフ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。 テープを剥がして貼るだけなので釘等で固定する必要がなく施工が簡単です。 カッター等で間単に必要な長さにカット出来ます。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。用途型枠からノロ・ミルコの漏れを防止トラスコ品番145-8280材質発泡ポリエチレン幅(mm)50厚さ(mm)2.0色白質量(g)400長さ(m)25取付け方法貼付タイプ(テープ付)
TS通気目地テープ
TSオリジナル(高翔産業)¥3,698税込¥4,0681巻翌々日出荷目地利用の脱気仕様に 脱気器具への通路作成に スパンボンド不織布に絶縁フィルムと発泡PEテープを複合させた新仕様 ヘタリの少ない発泡PEテープ採用で通気空間を確保 ! 30mm目地幅で通気性アップ ! TSオリジナル商品です。寸法(mm)絶縁フィルム:50、発泡PEテープ:10×2本全幅(mm)70基材不織布テープ長さ(m)20適合目地幅(mm)30
ブリッジテープ
メーコー¥37,980税込¥41,7781箱(18巻)3日以内出荷ほつれ・のりムラも解消され作業効率アップ! 従来のグラスファイバーテープに比べ厚みが約半分となった為、段差等が目立ちにくくなり、より一層きれいな仕上がりが可能! パテの量も施工の手間も少なくコストダウンも可能!テープ幅(mm)35テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.12材質(テープ)グラスファイバー
ABS 4R コーナーテープ 3列穴
広島¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷カドが4Rの曲面になるようにできています。R部分も硬質なので、折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL字形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 表面スリット入りでパテ乗りが良い。(ライン入)用途下地補強用材質ABS製幅(mm)53長さ(m)50
パンチングクロス下地コーナー (テープ付)
日大工業¥30,980~税込¥34,078~1ケース(100本)翌々日出荷施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ! パンチ穴を通してパテが下地に密着! 両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。 下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!用途下地補強用仕様穴あきテープ付色オフホワイト長さ(m)2.5
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732282-160419-02.jpg)





![ノーエンビ4Rコーナー補強テープ 3列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732325-160419-02.jpg)