絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.2(1)
テープ長さ(m)
- 75
- 2.45(1)
- 2.5(5)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(4)
- 50(25)
- 90(14)
- 100(1)
- 153(5)
- 1000(1)
下地補強テープとは、家の内壁の下地を補強するテープのことです。柱の角を補強したり、下地の目地部分の強度を上げたりする目的で使用されます。素材にはいろいろあり、柱の角を補強するものには軟質塩ビなど柔軟性のあるものから亜鉛鉄板などの金属まで多様。下地の目地部分に使うものには、パテが入り込みやすいファイバーグラスが多く用いられています。厚みや幅にも数々の種類があり、補強の度合いなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)

ジョイント スロットテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。用途下地補強用幅(mm)50厚さ(mm)0.21巻長さ(m)75