下地補強テープ :「網戸補修テープ」の検索結果
下地補強テープとは、家の内壁の下地を補強するテープのことです。柱の角を補強したり、下地の目地部分の強度を上げたりする目的で使用されます。素材にはいろいろあり、柱の角を補強するものには軟質塩ビなど柔軟性のあるものから亜鉛鉄板などの金属まで多様。下地の目地部分に使うものには、パテが入り込みやすいファイバーグラスが多く用いられています。厚みや幅にも数々の種類があり、補強の度合いなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)90
テープ厚さ(mm)0.21~0.22
材質ガラス繊維
網目2.8mm×2.8mm
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。