絞り込み
下地保護テープ・下敷テープとは、内装のクロス(壁紙)を貼る際に使用するアイテム。クロスを複数枚並べて貼る際に、重ね裁ち(あい裁ち、重ね貼り)で下地を切らないように保護する目的で使われます。建築現場や、内装の張り替え現場で使用されているテープです。ポリプロピレンやビニロン繊維で作られていて、カッターの刃先に繊維の感覚が伝わるため力加減がしやすいつくりになっています。色とサイズが豊富にあるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶとよいでしょう。
「テープ幅(mm)」から絞り込む

PP下敷きテープ
ヤヨイ化学(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。用途下地保護・下敷用厚さ(mm)約0.12テープ幅(mm)35
SPセーフティテープⅡ太巻35
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。用途下地保護・下敷用材質パワロン繊維、CPPフィルム色ピンクテープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19
ストライプ下敷テープ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.17
mt CASA LINING
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1巻当日出荷貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。 和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸タイプロールタイプ基材紙(透けない素材)テープ長さ(m)20柄無地・白適合用途下貼り用![クロスジョイントSテープ 糊つき ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732693-260522-02.jpg)
クロスジョイントSテープ 糊つき
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥1,498税込¥1,6481巻翌々日出荷クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
ブルーセーフティテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,498税込¥9,3481巻(150m×5巻)4日以内出荷壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。 約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。 また、巻出し長さの目安にもなります。用途下地保護・下敷用材質ポリオレフィン複合品色ブルーテープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.25厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.25×35×150
汚れ・キズ防止用保護テープ透明
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,398税込¥5,9381巻(100m)当日出荷半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。 100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。用途下地保護・下敷用厚さ(mm)0.07テープ幅(mm)100テープ長さ(m)100寸法(幅Wmm×長さLm)100×100![CPP下敷きテープ 40mm巾 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732666-160419-02.jpg)
CPP下敷きテープ 40mm巾
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥9,198税込¥10,1181セット(5巻)当日出荷幅広タイプ(40mm)の下地保護用テープです。長さ(m)100厚さ×幅W(mm)0.24×40
KOまるぽん
尾崎亀商店¥899税込¥9891袋(8枚)4日以内出荷ベントキャップ(換気口・ガラリ等)をコーキングする際に使います。 丸みを帯びたカーブをえがく、今まで世の中になかったマスキングテープです。 ベントキャップ以外にも一部丸みを帯びた場所にも使用できます。 サイズはSサイズは75Φ、Mサイズは100Φ、Lサイズは150Φの3種類ご用意しました。 ハサミやカッターで簡単にカットできますし、重ねて貼って、サイズを調整することもできます。 曲面部分のみまるぽんを使い、直線部分は通常通りのマスキングテープを使っていただくことでコストダウンにもつながります。用途下地保護・下敷用色オレンジ![クロスジョイントSテープ 糊なし ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732693-260522-02.jpg)
クロスジョイントSテープ 糊なし
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥1,098税込¥1,2081巻翌々日出荷クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35![GFネットエース ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732657-160419-02.jpg)
GFネットエース
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥6,798税込¥7,4781巻8日以内出荷リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50![GFネット ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732648-160419-02.jpg)
GFネット
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥39,980税込¥43,9781巻3日以内出荷リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91









![クロスジョイントSテープ 糊つき ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732693-260522-02.jpg)


![CPP下敷きテープ 40mm巾 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732666-160419-02.jpg)

![GFネットエース ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732657-160419-02.jpg)
![GFネット ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732648-160419-02.jpg)