バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
225件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201 プロトETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201プロト
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC201ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部リペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプAタイプ クラッチホルダータイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所クラッチレバーホルダー部表面仕上げブラック/カチオン塗装
ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J KIJIMA(キジマ)ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731JKIJIMA(キジマ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)
寸法(mm)カメラ:37×28サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)本体寸法(mm)100×57×20液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD撮像素子200万画素 CMOS
スマートライドモニター XR-2 TANAX(タナックス)[バイク用品]スマートライドモニター XR-2TANAX(タナックス)[バイク用品]
54,500税込59,950
1台
翌々日出荷
TANAX(タナックス)スマートライドモニター XR-2 SRS-019業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニタースマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニターSS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!特徴・ワイヤレス接続※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー(前後カメラ搭載)FHD 振動補正カメラ1080P 27.5fps録画(LED 信号機に対応)・Arm製マイクロプロセッサー搭載デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載・本体・カメラ[IP68]安心の防水・防塵衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計防水・防塵本体:IP68カメラ:IP68・取り付け易いシンプル配線GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線・タイヤ空気圧監視機能(オプション・別売)→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEGセット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1電源(V)(対応車両)12~18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch)センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W)電源周波数(Hz)50/60ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p)視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6")防塵防水性能IP68動作温度(℃)-20~60F値前後カメラ:1.8Bluetooth(規格)5フレームレート27.5fpsWi-FiIEEE 802.11n/acストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上)動作電圧(V)DC12-18ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ動作電流(A)0.6
液晶保護ガラスフィルム TANAX(タナックス)[バイク用品]液晶保護ガラスフィルムTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
TANAX(タナックス)液晶保護ガラスフィルム SRS-024スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、画面ふき取り用クロス×1対応製品スマートライドモニターXR-2用本体質量(g)52寸法(高さH×幅W)(mm)68×111
シリコンスマートカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]シリコンスマートカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス)シリコンスマートカバー SRS-025スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×121×31本体質量(g)68ケーブル長(mm)2250
ライディングレコーダー DELTA(デルタ)ライディングレコーダーDELTA(デルタ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
無線LAN搭載2カメラ防水レコーダー、本体3.0インチミニター内蔵
用途バイク用ドライブレコーダー付属品マイクロSDカード32GB(クラス10)センサーG 4段階設定記録媒体マイクロSDカード8-128GB(クラス10推奨)液晶サイズ3電源(DC-V)12ホワイトバランス自動調整(WDR搭載)録画時間約120分(付属32GBマイクロSD、フルHD1080P)画質フルハイビジョン1080P撮影モード常時録画、イベント録画(衝撃・手動)防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当、画角158°(対角)、125°(水平)、73°(垂直)内蔵マイク高感度マイク内蔵通信媒体無線LAN
ドライブレコーダー カメラステー KIJIMA(キジマ)ドライブレコーダー カメラステーKIJIMA(キジマ)
2,800税込3,080
1セット
4日以内出荷
いざという時の事を考えて取付したいドライブレコーダーですがカメラの取り付け場所に困ります。そこで専用のフロント用カメラステーを設定!ミツバサンコーワ社製のカメラに対応した作りで、取付も安心。メーカー製 AD20/1080Jも使用可能(販売終了モデル)。リア用は純正ナンバー位置対応の304-5180、フェンダーレス対応の304-5190を別途御用意下さい。スチール製ブラック仕上げ
適合X350 23y-ブラック素材スチール製ブラック仕上げ
スマートディスプレイ SD01 KIJIMA(キジマ)スマートディスプレイ SD01KIJIMA(キジマ)
32,980税込36,278
1台
欠品中
簡単操作のモーターサイクル用ディスプレイオーディオ!脱落、振動、雨や熱など悪天候などのトラブル、便利なスマホの機能は生かして、高価な本体は守る!スマホのマップをナビにする5インチ防水モニター!タッチパネルと分かりやすい表示で簡単操作!車体への取り付けは米国製テックマウントを採用!
付属品クランプマウント /バイザーホルダー/USB-A電源ケーブル/USB-Aアダプタ/車体接続用電源ケーブル本体寸法(mm)150×99×21本体質量(g)205入力電圧(V)動作:5/2.5A輝度1000Nitsディスプレイ5inch液晶 IPSタッチパネル解像度800×480インターフェイス外部:microSD (最大64GB SDXC)防水性IP67Bluetooth5.0 (2channel)Wi-FiIEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)電源ケーブル12V/24V対応
スマホホルダーX LEAD(リード工業)スマホホルダーXLEAD(リード工業)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
四辺のアームでしっかり挟み込むクランプ型ホルダー。 自在に伸縮するアームで簡単に固定が可能なXアームを採用。固定解除も背面のボタンを押すだけで素早く取り外しが可能。
収納寸法(mm)幅:約60~88、高さ:120~184
ETCアンテナステー for アメリカン DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナステー for アメリカンDAYTONA(デイトナ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
MOTOGPSRADAR LCD 延長カールコード DAYTONA(デイトナ)MOTOGPSRADAR LCD 延長カールコードDAYTONA(デイトナ)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
レーダー本体への接続ジャックは防水仕様です。
用途ヘルメットスピーカーとレーダー本体を接続します。全長(m)約1.3
ETCホルダー ハリケーンETCホルダーハリケーン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1点
9日以内出荷
ETCアンテナミラーホルダー用ステー(オートバイ用) DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナミラーホルダー用ステー(オートバイ用)DAYTONA(デイトナ)
839税込923
1個
3日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキ(スチール製メッキ仕上げ)
ETCアンテナミラーホルダー用ステー(オートバイ用) DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナミラーホルダー用ステー(オートバイ用)DAYTONA(デイトナ)
779税込857
1個
4日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
ETCアンテナステー貼付タイプ(オートバイ用) DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナステー貼付タイプ(オートバイ用)DAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキ(スチール製メッキ仕上げ)
ETCアンテナステー貼付タイプ(オートバイ用) DAYTONA(デイトナ)ETCアンテナステー貼付タイプ(オートバイ用)DAYTONA(デイトナ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
ネオプレンポケッタブルカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]ネオプレンポケッタブルカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
汚れ・キズからスマートライドモニターを守る!盗難抑止効果!・柔らかいネオプレンでソフトに守る!
材質SBRブラック内容本体×1、取り扱い説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×130×16本体質量(g)42対応スマートライドモニター AIO-5 Lite
ETC BOX セット POSH FaithETC BOX セットPOSH Faith
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
REBEL250
ETCステーType3 POSH FaithETCステーType3POSH Faith
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ブラック
MP20/MP30GPS用 オプションケース DAYTONA(デイトナ)MP20/MP30GPS用 オプションケースDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
MP30GPS(品番:49341)、MP20(品番:63336)用のオプション品。専用収納ケース。本体をしっかり保護し、持ち運び時の擦れや傷を防止します。
モトスマートモニター551オプションリモコン DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551オプションリモコンDAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
モトスマートモニター551(品番:25043)専用のオプションリモコン。電圧表示に対応し、車両状態の確認をサポートします。手元で画面操作ができるため、走行中の画面切り替えをスムーズに行えます。リアカメラ装着時には、リアカメラ画面への切り替え操作も可能です。ハンドルグリップ部またはΦ22.2mmのハンドルバーに取り付けでき、車両に合わせた設置が行えます。IPX6相当の防水性能を備え、雨天時の走行にも配慮した設計です。
用途モトスマートモニター551(品番:25043)専用オプションのリモコン電圧表示に対応し、車両状態の確認が可能手元操作で画面の切り替えが行える設計リアカメラ画面切り替えに対応(※リアカメラ装着時のみ)ハンドルグリップ部またはΦ22.2mmハンドルバー取付/IPX6相当の防水性能
モトスマートモニター551オプションリアカメラ DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551オプションリアカメラDAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
モトスマートモニター551(品番:25043)専用設計のリアカメラ。車両後方の映像をモニターに表示し、走行中の状況確認をサポートします。1920×1080Pの解像度により、後方映像を鮮明に表示。視野角130°のワイド設計で、後方の状況を広くカバーします。IPX6相当の防水性能を備え、雨天時の走行にも配慮した設計です。
用途モトスマートモニター551(品番:25043)専用設計のリアカメラ車両後方の映像をモニターに表示し、走行中の状況確認をサポート画像解像度1920×1080Pで、後方映像を鮮明に表示視野角130°のワイド設計で後方の状況を広くカバーIPX6相当の防水性能と、取付用パーツ一式を付属セット内容リアカメラ本体、リアカメラ延長ケーブル、リアカメラ固定用両面テープ、リアカメラ固定用ビス
モトスマートモニター551 電源ケーブル DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551 電源ケーブルDAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・電源ケーブル
モトスマートモニター551 補修品 Bマウントセット DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551 補修品 BマウントセットDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・Bマウントセット
モトスマートモニター551 補修品 Aマウントセット DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551 補修品 AマウントセットDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・Aマウントセット
モトスマートモニター551 分岐ケーブル DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551 分岐ケーブルDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・分岐ケーブル
モトスマートモニター551 バックカメラシール DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551 バックカメラシールDAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・バックカメラシール
モトスマートモニター551 SDキャップ&ネジ DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551 SDキャップ&ネジDAYTONA(デイトナ)
699税込769
1セット
翌々日出荷
モトスマートモニター551(品番:25043)専用の補修品。・SDカードキャップ&ネジ
モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ)モトスマートモニター551DAYTONA(デイトナ)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
モトスマート モトスマートモニター 5.5インチ。ツーリング中の情報確認をスマートにサポートする、5.5インチサイズのモトスマートモニター。視認性に優れたIPS液晶を採用し、走行中でも画面を確認しやすい設計です。アルミマウントは従来仕様を踏襲しつつ、機構を一部見直すことで車体への着脱性が向上。インカムはスマートフォンと直接接続する方式になります。IP66相当の防水・防塵性能に加え、照度センサーを搭載。天候や明るさの変化に対応し、日常からロングツーリングまで幅広く使用できます。用途に応じて、別売のリアカメラ(品番:25044)、リモコン(品番:25045)に対応。
用途5.5インチIPS液晶モニター:960×480PのIPS液晶を採用し、走行中でも画面を確認しやすい設計着脱性を向上させたアルミマウント:アルミマウントはそのままに機構を見直し、車体への取り付け・取り外しがスムーズスマートフォン連携のインカム接続方式:インカムはスマートフォンとBluetooth接続する方式を採用防水防塵IP66・照度センサー搭載:IP66相当の防水防塵性能に加え、周囲の明るさに応じて表示を調整する照度センサーを搭載幅広いハンドル対応と拡張オプション:取付対応幅約37ー137mm、ハンドル径22.2/25.4/28.6mmに対応。別売オプションでリアカメラ(品番:25044)、リモコン(品番:25045)あり寸法(mm)78.5×150×20質量(g)モニター:236、クランプ込み:390解像度960×480防塵防水性能IP66取付幅(mm)約37ー137画面サイズ5.5インチBluetoothVer.5.2パネルIPS液晶適合ハンドル径(Φmm)22.2 / 25.4 / 28.6
SRS-045 親水レンズコート タナックスSRS-045 親水レンズコートタナックス
1,598税込1,758
1個
14日以内出荷
スマートライドシステムシリーズドライブレコーダー用アクションカメラ専用親水レンズコート持ち運びやすい点眼タイプ。簡単施工で決定的瞬間を逃さない!1度の加工で1~2週間の効果が持続!前後で約20回施工可能!
用途部品構成:本体×1、取扱説明書容器サイズ:69(H)×27(W)×20(D)mm 点眼タイプ容量:15ml成分:水、エタノール他
ドラレコカメラステー ブレーキマスタークランプタイプ プロトドラレコカメラステー ブレーキマスタークランプタイププロト
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:DRS023ドライブレコーダーのカメラをブレーキマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)タイプ:ブレーキマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装使用箇所:フロントカメラ用型番:DRS特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ブレーキマスターオプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2リペア:無し関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチールブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所ブレーキマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
ドラレコカメラステー クラッチマスタークランプタイプ プロトドラレコカメラステー クラッチマスタークランプタイププロト
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:DRS013ドライブレコーダーのカメラをクラッチマスターに簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」販売備考:製法上、表面にシミ等が残る可能性があります。ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナ(M820WD/M802WD)/キジマ(1080J/AD720/AD731J)/タナックス(SRS-001)対応。別売オプション:汎用L字ステー(DRS-LSS)タイプ:クラッチマスタークランプタイプ 対応クランプピッチ:32mm~34mm色[カラー]:ブラック/三価クロメート塗装サイズ:対応クランプピッチ:32mm~34mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/三価クロメート塗装使用箇所:フロントカメラ用型番:DRS特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチマスターオプション:品番:DRS-LSS,DRS-LSS2リペア:無し関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。保護シートは車両に合わせカットして使用します。設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。仕様リペア無し材質スチールブラック/三価クロメート塗装タイプブレーキマスタークランプタイプ表面処理ブラック/三価クロメート塗装型番DRS使用箇所フロントカメラ用関連部品DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS003,DRS013,DRS021,DRS023,DRS031使用場所クラッチマスター適合ピッチ(mm)クランプ:32~34
ラムマウントセット ラウンドベース U字クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット ラウンドベース U字クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
4,098税込4,508
1セット
4日以内出荷
ラウンドベースとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。ラウンドベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2、タッピングネジ(黒)×3、石膏ボードアンカー(クリア)×3材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス質量(g)214 / 【総質量】251サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62.5×200構成ラウンドベース1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~22
ラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム60mm bitstrongラムマウントセット ダブルクランプベース ソケットアーム60mmbitstrong
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)305サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×188構成クランプベース2個、ソケットアーム(60mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット カメラアダプター クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット カメラアダプター クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)235サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×180構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット カメラアダプター クランプベース ソケットアーム60mm bitstrongラムマウントセット カメラアダプター クランプベース ソケットアーム60mmbitstrong
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)204サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×145構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(60mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット Xグリップホルダー ハンドルバーマウント ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット Xグリップホルダー ハンドルバーマウント ソケットアーム90mmbitstrong
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷
Xグリップホルダーとハンドルバーマウントを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定付属品六角棒レンチ、スペーサー(#1(8~9)、#2(10~11)、#3(12~13)、#4(14~15))材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)242 /【総質量】262サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×77×195構成Xグリップホルダー1個、ハンドルバーマウント1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~15
ラムマウントセット Xグリップホルダー クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット Xグリップホルダー クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
Xグリップホルダーとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)312サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×77×210構成Xグリップホルダー1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
ラムマウントセット Xグリップホルダー U字クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット Xグリップホルダー U字クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
XグリップホルダーとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ハンドルバーなどに固定し、自転車やバイクなどのスマホホルダーとして機能します。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス質量(g)264 / 【総質量】294サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×84×225構成Xグリップホルダー1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)8~22
ラムマウントセット GoProカメラ用マウント クランプベース ソケットアーム90mm bitstrongラムマウントセット GoProカメラ用マウント クランプベース ソケットアーム90mmbitstrong
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
GoProカメラ用マウントとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定材質ナイロン、グラスファイバー質量(g)256サイズ(inch)【ボールヘッド】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×200構成GoProカメラ用マウント1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個適合パイプ径(Φmm)18~42
エレクトリック関連