1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型 質量(kg)1.6 出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A 電流(A)過負荷電流:1/15(切替式) コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)10 定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15 漏電遮断器仕様過負荷保護専用 入力AC100V 電線仕様SVCTF 2.0×2心 サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H) 許容電流20A
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

『バイク用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります