9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ KIJIMA(キジマ)

    サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ

    KIJIMA(キジマ)
    3,198税込3,518
    1セット(1個)
    当日出荷
    バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:小音量/中音量/大音量 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz
    材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
  • サイクルアラーム コンバット6 補修リモコン KIJIMA(キジマ)

    サイクルアラーム コンバット6 補修リモコン

    KIJIMA(キジマ)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ用の補修品です
  • サイクルアラーム コンバット5 KIJIMA(キジマ)

    サイクルアラーム コンバット5

    KIJIMA(キジマ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    コンバットアラームがバージョンアップ!! 感知センサーのグレーヂUPに加えオプション機能も充実。 9V~12Vの電源に対応する事により乾電池での利用が可能となりました。
    仕様リモコン付寸法(mm)74×74×35感度3段階消費電力(mA)(待機)4.5音量(dB)110(アラーム音)
  • インジケーターランプ ホンダ

    インジケーターランプ

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    アラームシステムON、OFF状況がインジケーターランプで確認できます。
    適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、Dio110 (JF58)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、GIORNO(AF70)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
  • アラーム ホンダ

    アラーム

    ホンダ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    センサーが振動を検知すると警告音が鳴る盗難抑止機構。別売のインジケーターランプ(08E71-GEE-000)を接続すると効果的です。
    適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
  • イモビアラーム ホンダ

    イモビアラーム

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
  • コンバット5補修リモコン304-809用 KIJIMA(キジマ)

    コンバット5補修リモコン304-809用

    KIJIMA(キジマ)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    リモコン追加や紛失時の補修用。本機との認証をユーザーが設定でき、同時に3個まで可能。
    スクリーン:クリア、ステー:ブラック寸法(縦×横)(mm)510×430材質(スクリーン)ポリカーボネート材質(ステー)スチール
  • 両面テープ ホンダ

    両面テープ

    ホンダ
    329税込362
    1セット
    3日以内出荷
    イモビアラームキット(08E50-EWN-010J)を取り付ける際に必要となります
    適合車種ZOOMER-X(JF52)、GIORNO(AF70)、Sh mode(JF51)
  • アラーム取付アタッチメント(LEAD125専用) ホンダ

    アラーム取付アタッチメント(LEAD125専用)

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1セット
    3日以内出荷
    イモビアラームキット(08E50-EWN-010J)やアラーム(08E70-HAC-000)を取り付ける際に必要となります
    適合車種リード125 (JF45)

防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります

セキュリティアラーム