字が大きいのでコンパクトでも見やすいバイク用クロック。
ELバックライト付。
Φ22.2/Φ25.4用ハンドルクランプ、貼り付け用両面テープ付属。
機能(基本)午前/午後/24時間表示、時、分、秒、西暦、月、日、曜日
使用時間1年(電池容量180mAh使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×12.7×31
使用電池ボタン電池1個(CR2032)
防塵防水性能IP67相当
振動数水晶:32768Hz
作動温度(℃)-10~60
バックライトELバックライト
時間精度平均月差±100秒以内
適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
『バイク用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- ネット・コード・フック
- ホルダー
- クロック
- バイク用アクセサリーその他
バイク用アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。