絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • POSH Faith(569)
  • MAD MAX(マッドマックス)(312)
  • KIJIMA(キジマ)(203)
  • DAYTONA(デイトナ)(147)
  • PMC(122)
  • TAKEGAWA(武川)(105)
  • ハリケーン(96)
  • モートーン(95)
  • CF POSH(86)
  • KITACO(81)
  • CGC(千代田)(75)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(75)
  • NTB(40)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(34)
  • GIVI(ジビ)(31)
  • Puig (プーチ)(29)
  • Altrider (アルトライダー)(26)
  • DRC(ダートフリーク)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0 D4 Yellow TriOptic Lens Kit DENALI2.0 D4 Yellow TriOptic Lens KitDENALI
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
D4 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視力を低下させる青色の周波数を光からブロックすることで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
セット内容(×2) Yellow D4スポットレンズ、(×2) Yellow D4 True-Hybrid レンズ
D3 LEDフォグライティングキッド DENALID3 LEDフォグライティングキッドDENALI
46,980税込51,678
1個
62日以内出荷
D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能なフォグライト提供するために開発されました。D3 フォグライトは、北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、規制の照明ゾーンごとに最大許容カンデラ (ビーム距離) に達するように入念に設計されました。その結果、見た目だけでなく性能も優れたDENALI独自のユニークなレンズにより、最大ビーム距離が長さ450フィート(約137.2m)、幅300フィート(約91.4m)の非常に鮮明なフォグビームを生成します。公道走行可能なフォグランプにD3 フォグライトに匹敵するものはございません。
セット内容D3 LED フォグライト ポッド、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール消費電力(W)40(3.3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約90(3.5インチ)×約66(2.62インチ)LED(4x) 11W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2800各種認証フォグレンズ認証:SAE/DOT J583 & ECE R19防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約137.2(450フィート)動作電圧(V)DC9-32ビーム幅(m)約91.4(300フィート)
D3 LEDライティングキッド DENALID3 LEDライティングキッドDENALI
48,980税込53,878
1個
62日以内出荷
D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能な36Wライトを提供するために開発されました。D3 ドライビングライトは、各ライトポッドにスポットおよびハイブリッドドライビングレンズを含むDENALI独自のTriOptic(TM) ビームシステムを備えています。以前のTriOptic(TM)ライトとは異なり、D3 ハイブリッドドライビングビームは北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、公道走行可能なハイビームを提供します。しかし、公道での法定精度にはこだわらず、オフロードでもご使用いただけるように開発されています。D3 スポットレンズは、最大ビーム距離が1900フィート(約579.1m)を超えるように設計されており、D3 LEDライトに匹敵する他の36Wのライトはございません。スポットビームは非常に印象的で、一流の競合他社の実際にサイズが2倍のライトよりも優れた性能を発揮します。
セット内容D3 LED ライト ポッド (スポット レンズ搭載)、D3 ハイブリッド レンズ、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール質量(g)ポッド:約270消費電力(W)36(3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約88.9(3.5インチ)×約66.5(2.62インチ)LED(3x)11 W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2100各種認証ハイブリッド レンズ認証:SAE/DOT J581 & ECE R112、スポットレンズ認証:ECE R112防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約579.1(1910フィート)動作電圧(V)DC9-32
ドライビング ライティングキッド DENALIドライビング ライティングキッドDENALI
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷
適合車種DUCATI Scrambler (All Models)
Crashbar Light Mounts DENALICrashbar Light MountsDENALI
18,980税込20,878
1個
62日以内出荷
このキットは、直径22mm~28mmの管状バーにDENALI LEDライトキットを取り付けることができます。スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。ブラケットは、ライトポッドを最適な投影配置とするために、ポッド自体を保護したまま、多数の位置に取り付けることができます。全てのDENALIライトと互換性があります。
仕様ポッドサイズ: 1.45インチ(36.8mm)×0.73インチ(18.5mm)× 0.55インチ(14mm)消費電力(W)6/個(12Wペア)LED色アンバーLEDシグナルごとに2つ、フリップチップ/C3535-3W防水保護等級IP67入力電圧DC12V
D7 Headlight Kit DENALID7 Headlight KitDENALI
71,980税込79,178
1個
62日以内出荷
DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴D7 ライトポッド:7,665ルーメンプラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減調整機能が向上したオンザフライ照準パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレートスポット&ハイブリッドレンズ付属ECE承認のハイビームスポットオプティクス同梱内容DNL.D7.050 - D7 ライトポッドLAH.24.10000 - Husqvarna Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
適合車種Husqvarna FE 250/350/450/501(17-23)/TE 150i/250i/300i(15-23)
D4 Headlight Kit DENALID4 Headlight KitDENALI
51,980税込57,178
1個
62日以内出荷
DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴D4 ライトポッド:4,380ルーメンプラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減調整機能が向上したオンザフライ照準パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレートスポット&ハイブリッドレンズ付属ECE承認のハイビームスポットオプティクス同梱内容DNL.D4.050 - D4 ライトポッドLAH.24.10000 - Husqvarna Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
適合車種Husqvarna FE 250/350/450/501(17-23)/TE 150i/250i/300i(15-23)
D7 Headlight Kit DENALID7 Headlight KitDENALI
71,980税込79,178
1個
62日以内出荷
DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴D7 ライトポッド:7,665ルーメンプラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減調整機能が向上したオンザフライ照準パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレートスポット&ハイブリッドレンズ付属ECE承認のハイビームスポットオプティクス同梱内容DNL.D7.050 - D7 ライトポッドLAH.04.10800 - KTM Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
適合車種KTM 150/250/300/450 XC-W(17-23)/250/350/450/500 EXC-F(17-23)
D4 Headlight Kit DENALID4 Headlight KitDENALI
51,980税込57,178
1個
62日以内出荷
DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴D4 ライトポッド:4,380ルーメンプラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減調整機能が向上したオンザフライ照準パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレートスポット&ハイブリッドレンズ付属ECE承認のハイビームスポットオプティクス同梱内容DNL.D4.050 - D4 ライトポッドLAH.04.10800 - KTM Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
適合車種KTM 150/250/300/450 XC-W(17-23)/250/350/450/500 EXC-F(17-23)
2.0 D4 Amber TriOptic Lens Kit DENALI2.0 D4 Amber TriOptic Lens KitDENALI
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
D4 Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
セット内容(×2) Amber D4 スポットレンズ、(×2) Amber D4 True-HybridTM レンズ
2.0 D2 Yellow TriOptic Lens Kit DENALI2.0 D2 Yellow TriOptic Lens KitDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
D2 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには 2 つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには 2 つのフラッドを使用するか、それぞれの 1 つを使用して、両方の長所を組み合わせた 50/50 のTrue-Hybridでご使用いただけます。
セット内容(×2) Yellow D2スポットレンズ、(×2) Yellow D2フラッドレンズ
2.0 D2 Amber TriOptic Lens Kit DENALI2.0 D2 Amber TriOptic Lens KitDENALI
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
D2 Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには2つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには2つのフラッドを使用するか、それぞれの1つを使用して、両方の長所を組み合わせた50/50のTrue-Hybridでご使用いただけます。
セット内容(×2) アンバー D2 スポットレンズ、(×2) アンバーD2フラッドレンズ
2.0 DataDim Dual-Intensity Controller DENALI2.0 DataDim Dual-Intensity ControllerDENALI
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
DataDim Dual-Intensity Controllerを使用すると、車両のOEMのハイビームスイッチでDENALI ライトを半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。すべてのDENALI 2.0 ライトポッドには、専用の3線式調光回路が装備されているため、外部信号を使用して光源のLED チップの強度を確実に制御できます。
セット内容(×1) DataDim デュアル強度コントローラー、(×1) デュアルインテンシティートリガーワイヤー
2.0 DM Yellow TriOptic Lens Kit DENALI2.0 DM Yellow TriOptic Lens KitDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
DM Yellow TriOptic Lens Kitトは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには 2 つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには 2 つのフラッドを使用するか、それぞれの 1 つを使用して、両方の長所を組み合わせた 50/50 のTrue-Hybridでご使用いただけます。
セット内容(×2) セレクティブ イエロー DM スポット レンズ、(×2) セレクティブ イエロー DM フラッド レンズ
2.0 DM Amber TriOptic Lens Kit DENALI2.0 DM Amber TriOptic Lens KitDENALI
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
DM Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには2つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには2つのフラッドを使用するか、それぞれの1つを使用して、両方の長所を組み合わせた50/50のTrue-Hybridでご使用いただけます。
セット内容(×2) アンバー DM スポットレンズ、(×2) アンバーDMフラッドレンズ
LED Brake Light Module with Six LED's (red) DENALILED Brake Light Module with Six LED's (red)DENALI
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
LED Brake Light Moduleは、とても小型で薄型のハウジングから最大量の光を生み出すように設計されています。統合されたランブレーキ回路を備えた3線式 B6ポッドを赤いワイヤーで50%の強度で実行し、オレンジのワイヤーで100%の強度に切り替えます。B6 ブレーキライトポッドは、さまざまな取り付けキットと互換性があり、ポッドをナンバープレートの下、ナンバープレートの側面、または平らな面に取り付けることができます。防水マイクロコネクターと付属のポジタップを備えたB6は、あらゆる車両のブレーキライト回路に簡単に接続できます。また、B6はDENALI CANsmartTM コントローラーに直接接続して、プログラム可能なフラッシュ パターンブレーキと減速作動の自動ブレーキライ機能を有効にし、B6を市場で最も明るく機能豊富な補助ブレーキライトにしています。デュアルサーキット:ランニングとブレーキ180度の視野角6 つのハイパワーLED6 ワットの低消費電力薄型設計車両ブレーキ回路への接続が容易
防水性IP67電圧(V)DC12明るさ(Lm)870寸法(inch)4.4×1.1×0.42消費電力(A)0.5セット内容(×1) デナリ レッド B6 ブレーキ ライト ビジビリティ ポッド、(×1) 配線ピグテール、(×3) ポジタップコネクター仕様質量: 0.15 ポンド
2.0 DR1 Yellow TriOptic Lens Kit DENALI2.0 DR1 Yellow TriOptic Lens KitDENALI
6,998税込7,698
1個
62日以内出荷
DR1 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTM レンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
セット内容(×2) イエロー DR1 スポット レンズ、(×2) イエロー DR1 True-HybridTM レンズ
2.0 DR1Amber TriOptic Lens Kit DENALI2.0 DR1Amber TriOptic Lens KitDENALI
6,998税込7,698
1個
62日以内出荷
DR1Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTM レンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
セット内容(×2) アンバー DR1スポットレンズ、(×2) アンバー DR1 True-HybridTM レンズ
DM Replacement Hinge Assembly DENALIDM Replacement Hinge AssemblyDENALI
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
DM Replacement Hinge Assemblyは、DMライトポッドの交換用ヒンジです。
仕様SINGLE
2.0 DM Replacement Polycarbonate Bezel DENALI2.0 DM Replacement Polycarbonate BezelDENALI
3,998税込4,398
1個
62日以内出荷
DM Replacement Polycarbonate Bezelは、DMライトポッドの交換用フロントベゼルです。
仕様SINGLE
DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lens DENALIDM Replacement Waterproofing Gaskets for LensDENALI
999税込1,099
1個
62日以内出荷
DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lensは、DMライトポッドの交換用レンズガスケットです。
2.0 D4 Diffused Lens DENALI2.0 D4 Diffused LensDENALI
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
D4 Diffused Lensは、D4ライトポッドの交換用クリア True-HybridTM Lensです。
CLEARセット内容(×1) D4 True-HybridTM レンズ、クリア
2.0 D2 Polycarbonate Bezel w/ logo, Black DENALI2.0 D2 Polycarbonate Bezel w/ logo, BlackDENALI
3,998税込4,398
1個
62日以内出荷
D2 Polycarbonate Bezelは、D2ライトポッドの交換用フロントベゼルです。
2.0 DM Replacement Spot Lens DENALI2.0 DM Replacement Spot LensDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
DM Replacement Spot Lensは、DMライトポッドの交換用クリア スポットレンズです。
セット内容(×1) DM スポットレンズ、クリアCLEAR
D2 Spot Lens DENALID2 Spot LensDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
D2 Spot Lensは、D2ライトポッドの交換用クリア スポットレンズです。
セット内容(×1) D2 スポットレンズ、クリアCLEAR
2.0 DM Replacement Elliptical Flood Lens DENALI2.0 DM Replacement Elliptical Flood LensDENALI
999税込1,099
1個
62日以内出荷
DM Replacement Elliptical Flood Lensは、DMライトポッドの交換用楕円フラッドレンズです。
セット内容(×1) DM Eマーク認定の楕円フラッドレンズ
S4 Replacement Hinge Assembly DENALIS4 Replacement Hinge AssemblyDENALI
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
S4 Replacement Hinge Assemblyは、S4 ライト ポッドの交換品ヒンジです。
DR1 Replacement DR1 Polycarbonate Bezel DENALIDR1 Replacement DR1 Polycarbonate BezelDENALI
3,998税込4,398
1個
62日以内出荷
DR1 Polycarbonate Bezelは、DR1ライトポッドの交換用フロントベゼルです。
2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlle DENALI2.0 CANsmart Plug-N-Play ControlleDENALI
51,980税込57,178
1個
62日以内出荷
DENALI 2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlleを使用すると、ハーレーダビッドソンのCANbus電気システムの柔軟性と知性を利用して、アクセサリーの取り付けが劇的に簡単になります。画期的なハーレーダビッドソン CANbus コントローラーは、バイクのオリジナル スイッチまたは DENALI アクセサリー マネージャー ソフトウェアからプラグ アンド プレイ接続と、アフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソン アクセサリーの制御を提供します。CANsmartTM コントローラーをハーレーダビッドソンの診断ポートに接続するだけで、35以上のプログラム可能なアクセサリー設定にアクセスして、OEMのパッシングランプ、補助ライト、ホーン、ブレーキ ライト、または想像できるその他のアクセサリーを制御できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピーク アンペア(連続10アンペア)を提供できます。CANsmart Harley-Davidsonは、2014年から現在までのすべてのSportster、Dyna、Softail、Touring、CVO、およびTrikeモデルを含む60以上のHarley-Davidsonモデルと互換性があります。特徴:ハイ/ロー同期パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光。バイクのOEMのトリップスイッチから、2セットのライトのオン/オフと強度レベル(昼と夜の両方)を個別に制御します。3回クリックしてライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定して、他の運転者からの視認性を高めます。フラッシュ トゥ パスハイビームスイッチを3回押すことにより、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウインカーでキャンセルこの機能は、ウィンカーをオンにすると、対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ホーンのインストール追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンをすばやく簡単に接続します。ホーン付きストロボこの機能を選択すると、クラクションを鳴らすと、CANsmartTM が自動的にパッシング ランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTMホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速時に作動する「スマートブレーキ」テクノロジーCANsmartTM は車両速度をリアルタイムで読み取り、ブレーキに触れる前に減速中にブレーキ ライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュパターンブレーキ CANsmartTM は4つの異なるフラッシュパターンを提供し、非常に明るい補助ブレーキライトを後続の運転者にも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。ハーレーダビッドソン純正アクセサリーと互換性CANsmartTM は、ハーレーダビッドソンのアフターマーケットLEDブレーキライトを含むさまざまなアクセサリに「スマートブレーキ」とフラッシュパターンブレーキを提供できます。スイッチング電源 CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリ-は、イグニッションでオンとオフに切り替わります。遅延タイムアウトこの回路のアクセサリーを設定して、タイムアウトを遅らせることもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。オンボードパワー。「アクセサリー」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに理想的です。
適合車種Harley-Davidson Motorcyclesセット内容(1) CANsmartTM コントローラー、(2) 5.5フィートのライト延長ケーブル、(2) OEM パッシングランプ配線アダプター、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライク配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロ USB プログラミング ケーブル、CANsmartTM アクセサリ マネージャ ソフトウェア
Slip-On Blackout Cover Kit DENALISlip-On Blackout Cover KitDENALI
3,998税込4,398
1個
62日以内出荷
DENALI Slip-On Blackout Cover Kitは、公道でのアフターマーケットで販売しているライトをカバーする必要がある場所での走行時に保護します。DENALI S4ライトご使用いただけるカバーになります。スリップオンカバーの頑丈なシリコン構造は、岩やその他の破片からDENALI S4ライトを保護し、寿命を延ばします。
対応DENALI S4 LED
Slip-On Blackout Cover Kit DENALISlip-On Blackout Cover KitDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
DENALI Slip-On Blackout Cover Kitは、公道でのアフターマーケットで販売しているライトをカバーする必要がある場所での走行時に保護します。DENALI D4ライトご使用いただけるカバーになります。スリップオンカバーの頑丈なシリコン構造は、岩やその他の破片からDENALI D4ライトを保護し、寿命を延ばします。
対応DENALI D4 LED Lights
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
33,980税込37,378
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカーデュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高180 度の視野角6 つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両DRLおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のDRLとウィンカーこのキットにはT3シグナルポッド用エンジンガードマウントも含まれています。T3シグナルポッド用エンジンガードマウント詳細:ロープロファイルマウントアダプターは耐久性のあるグロスバック ABS製で、クルーザーバイクによく見られる1.25インチエンジンガードまたはクラッシュバーに、T3シグナルポッドをシームレスに取り付けることができます。マウント アダプターは3M VHB フォーム両面テープでバーに固定されており、T3シグナルポッドがOEMのバーに組み込まれているように見えます。チャネルにより、ワイヤーをハウジングから出すことができますが、ワイヤーをバーの内側に通すこともでき、非常にカスタムな外観になります。これらのアダプターは、すべてのハーレーダビッドソンエンジンガードと直径1.25インチのすべてのアフターマーケットエンジンガードに適合します。
消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカー対応Front with Crashbar Mounting Kit防水性IP67寸法(inch)2.9×1.13×0.5セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) クラッシュバー取り付けブラケット、(×1) 両面テープストリップ明るさ(Lm)870入力電圧(V)DC12仕様質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
37,980税込41,778
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカーラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ180 度の視野角6 つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカーこのキットには、T3シグナルポッド用のナンバープレートマウントも含まれています。T3シグナルポッド用ナンバープレートマウント詳細:ロープロファイルスチールマウント ブラケットを使用すると、リアT3シグナルポッドをナンバープレートの側面に取り付けることができます。プレートの側面に追加のブレーキとターン照明を追加すると、照明の設置面積が拡大し、プレートの下に取り付けられた従来の一体型ライトバーよりもはるかに多くの視認性が得られます。
寸法(inch)2.9×1.13×0.5入力電圧(V)DC12明るさ(Lm)870対応Rear with License Plate Mounting Kit消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカー防水性IP67セット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) ナンバープレート取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット仕様質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
28,980税込31,878
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカーラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ180 度の視野角6つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカー
対応Rear - Red/Amber明るさ(Lm)870寸法(inch)2.9×1.13×0.5入力電圧(V)DC12消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカーセット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書防水性IP67仕様質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
42,980税込47,278
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカーデュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高180 度の視野角6 つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両DRLおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のDRLとウィンカーこのキットには、T3フェンダーマウントも含まれています。T3 シグナルポッド用フェンダーマウント詳細:ロープロファイルスチール製取り付けブラケットを使用すると、フロントまたはリアのT3 Signal Podを任意のM5またはM6取り付け穴に取り付けることができます。T3シグナルポッドをオートバイのフロントフェンダーボルトに取り付けるために作られたこのキットには、複数のスペーサーとさまざまなM5およびM6ボルトが含まれており、車両に適切にフィットします。
入力電圧(V)DC12対応Front with Fender Mounting Kit防水性IP67明るさ(Lm)870寸法(inch)2.9×1.13×0.5消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカーセット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) フェンダー取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット、(×1) M5 ハードウェアキット仕様質量:0.08ポンド
Analog Flush Mount Micro Turn Signal Pods DENALIAnalog Flush Mount Micro Turn Signal PodsDENALI
19,980税込21,978
1個
62日以内出荷
Analog Flush Mount Micro Turn Signal Podsは、Analog Motorcycles と共同で設計し、可能な限り小さいウィンカーを作成し、それでも強力な量の光を出すことができます。Micro Turn Signal Podsは、ライダーが非常に目立たない外観を望む、機能性も兼ね備えたカスタム、スポーツ向けの用途に合わせて特別に設計されています。 各ポッドには、サテンブラックパウダーコート仕上げでコーティングされた耐久性のある鋳造アルミニウムハウジングに2つの高出力3ワットLEDが搭載されています。これらのポッドは小さいだけではなく、非常に明るく、角度の付いたレンズ設計が特徴で、明るいAmberのLED が車両の正面だけでなく側面からも確認できるようになっています。ポッドは平らな面ならどこにでも取り付けることができますが、OEMのウィンカーベースの元の形状に合わせて特別に設計されています。これにより、非常にクリーンで目立たない、OEMウィンカーの場所に取り付けることができます。ポッドは、フロントフェンダー、ハンドガード、または荷物ケースに追加することで、ウィンカーとしても使用いただけます。ナンバープレートやボディパネルなどの障害物を避けるために延長する必要がある場合は、別売のスペーサーキットを使用して、取り付け面から1インチのオフセットを追加できます。※本製品はFMVSS108またはCMVSS108に準拠していません。取り付けに関する注意事項: 白熱灯から LEDウィンカーに交換するときにシグナルの過点滅を防ぐために、ターン負荷抵抗が必要です。元の10ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12700を使用し、元の21ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12800を使用します。
消費電力(W)1つあたり6(12W ペア)防水性IP67セット内容(×2) フラッシュマウントシグナルポッド、(×2) M5x20 セットスクリュー、DIN 913、(×2) M5 ナイロックナット、DIN 985、(×4) Posi-Lock コネクタLEDシグナルごとに2つ、フリップチップ C3535 3WLED色アンバー入力電圧(V)DC12寸法(mm)ポッド:36.8×18.5×14
D3 Fog Lights TriOptic Lens Kit DENALID3 Fog Lights TriOptic Lens KitDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
D3 Fog Lights TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。AmberとYellowの2色のレンズカラーはどちらも、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。OEM のウィンカーに合わせてアンバーと、日中の対向車に対する視認性をさらに高めるためのイエローの2色から選択いただけます。
D3 LED Lights TriOptic Lens Kit DENALID3 LED Lights TriOptic Lens KitDENALI
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
D3 LED Lights TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。AmberとYellowの2色のレンズカラーはどちらも、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。OEM のウィンカーに合わせてアンバーと、日中の対向車に対する視認性をさらに高めるためのイエローの2色から選択いただけます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
D7 TriOptic Lens Kit DENALID7 TriOptic Lens KitDENALI
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
D7 TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。AmberとYellowの2色のレンズカラーはどちらも、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。OEM のウィンカーに合わせてアンバーと、日中の対向車に対する視認性をさらに高めるためのイエローの2色から選択いただけます。
Replacement Single-Intensity dual light harness DENALIReplacement Single-Intensity dual light harnessDENALI
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
このワイヤリングハーネスには、2つのDENALI D1またはDM1 LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれています。ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。DENALI D1および DM1 LED ライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (2-pin connector)LED headlights
ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ