電装系は主に、ヘッドライト・ウインカー・テールレンズなどがあり、走行するうえで欠かせない存在です。ヘッドライトは、夜道を走行する際の必需品。バルブ(ランプ)の種類によって明るさを調節します。取り付けるバルブの見分け方は、車種や年式やグレードなどです。ウインカーは、正式には方向指示器といい、左右対称についているウインカーが点滅することで方向を示します。テールレンズは、車の後方に付いているバルブ周りのプラスチック部。道路運送車両法の保安基準では、発光部分や周辺に左右対称に取り付けるよう定められています。バルブやテールレンズは、経年劣化や破損による色抜けなどが起こりやすいので、補修や交換が必要です。
ウインカーランプNTB(9件のレビュー)欠品中
適合カワサキタイプフロント付属バルブ12V 23/8W適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)純正品番23040-1147(1115)
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー リア クリアMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー リア クリア。
純正品を再現した高品質なウインカーです。
リア左右共通
フロントがシングル球の車両はフロントも可
配線は2本、S球(12V/23W)
リア左右共通
レンズ色クリア適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX・バルカン400・バルカン400クラシック・バルカン800・バルカン1500
ビーハイブ テールランプハリケーン4日以内出荷
仕様12V23/8W球付 要加工 赤-ブレーキ 黒-ポジション 緑-アース色クロームメッキ適合車種汎用
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリアMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。
純正品を再現した高品質なウインカーです。
配線は3本、W球(12V/23/8W)
フロント左右共通
レンズ色クリア主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
ウインカーランプNTB(1件のレビュー)7日以内出荷
適合カワサキタイプフロント付属バルブ12v 23W適合車種ZXR250 ZX250A~D ZXR400 ZX400H~M ZXR750 ZX750H~M(リアのみ)純正品番23037-1262
リアランプNTB(1件のレビュー)3日以内出荷
適合カワサキタイプリア付属バルブ12v 23W適合車種ZXR250 ZX250A~D ZXR400 ZX400H~M ZXR750 ZX750H~M(リアのみ)純正品番23040-1131
ゼファー400 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)5日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
適合車種ゼファー400(ZR400C) 89-95年
GPZ750R/GPZ900R スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。スモークレンズ仕様S25 ダブル球付属(レッド 12V 23W/8W 180度段違いピン)【適合車種】GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど※年式や仕様によりレンズ形状か異なる場合があります。必ず車輌のレンズ形状をご確認の上ご購入お願い致します。※注意事項※●バルブはサービス品となります。ご使用前にワット数・形状が適切であるかをご確認下さい。●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
適合車種GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど
ウインカー ゼファータイプ リアMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)4日以内出荷
リア左右共通
レンズ色オレンジ仕様配線/2本、S球(12V/23W)適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ、バルカン400、バルカン400 クラシック、バルカン800、バルカン1500
MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
12V 23Wシングル球
アルミポリッシュ仕上げ。
奥行(mm)ウインカーステー差込部:約17内径(Φmm)ウインカーステー差込部:約14主な適合車種汎用
キャッツアイ テールランプハリケーン4日以内出荷
仕様12V23/8W球付 赤-ブレーキ 黒-ポジション 緑-アース色クロームメッキ適合車種汎用主な適合車種汎用
ウインカーレンズ GPZ-R(S球)MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
色クリア付属品バルブ(シングル球:12V 23W)タイプZRX400、ZRX1100、ZRX1200、ZR-7、GPZ900R、GPZ750Rタイプ
リアランプNTB(2件のレビュー)3日以内出荷
適合カワサキタイプリア付属バルブ12V 23W適合車種ZEPHYR ZR400C/G ZR750C/D ZR1100A/B ZRXZR 400F(バルブ違い又は、カプラーが必要な車両を含む)純正品番23037-1278
モンキー/エイプ/ソロ/ズーマー スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)6日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V23/8W)
適合車種モンキー、ゴリラ、Z50J-2000001~ AB27-1000001~Ape50、AC16-1000001~Ape100、HC07-1000001~ドリーム50、AC15-1000001ジョーカー50/90 全車種ソロ AC17 全車種/ズーマー FNO.AF58-1000001~1699999 FI車1700001~バイト AF59 全車種/ズーク 全車種
ホーネット/X11/スティード スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)7日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種HORNET250 [ホーネット] MC31 全車種STEED[スティード] VLS NC37 全車種 : STEED[スティード] VSE NC26 全車種X11 SC42 全車種 など
ホーク2/ホーク3 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)9日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種ホーク系(CB250T/CB400T/CB250N/CB400N) CM400T/CM250Tなど
ウインカーバルブ/メッキ12V23W HDDAYTONA(デイトナ)当日出荷
純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。
ミニブレットウインカーkitハリケーン当日出荷から4日以内出荷
ロード系フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
ウインカーランプ 12V/23W 219-5050KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5050タイプ:直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。色[カラー]:アンバーサイズ:116X40X38mm内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm)116×40×38タイプ直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。レンズ色アンバー内容2個セット色(ボデー)ブラック
NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種
NS-1/ジェイド250 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種NS-1 全車種/JADE ジェイド250/S 全車種ジャイロX FNO.TD01-1000001~/ジャイロUP FNO.TA01-1100026~トピック/フレックス/プロ FNO.AF38-1000001~