絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • 木村石鹸工業(5)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • SONOTEC(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • BISO(1)
  • 浦和工業(1)
  • シーフォース(1)
電源(V)
  • 4.5~30(1)
  • 90~240(4)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(3)
  • 200~300未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニエイト 専用機用ハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト 専用機用ハンドピースリューター(日本精密機械工作)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
ミニエイト ファイルハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルハンドピースリューター(日本精密機械工作)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルハンドピースリューター(日本精密機械工作)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイト スイングハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングハンドピースリューター(日本精密機械工作)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
ミニエイト ロングハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングハンドピースリューター(日本精密機械工作)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。 奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
ミニエイト ヘビーハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーハンドピースリューター(日本精密機械工作)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。 最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)91質量(g)150外径(mm)26
ミニエイト スタンダードハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スタンダードハンドピースリューター(日本精密機械工作)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
ペグラモータユニット リューター(日本精密機械工作)ペグラモータユニットリューター(日本精密機械工作)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。 貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。 ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6
ソニックハンドピース リューター(日本精密機械工作)ソニックハンドピースリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
オールマイティリューター AM3用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)オールマイティリューター AM3用 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューターリューター(日本精密機械工作)
469,800税込516,780
1セット
8日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45MAX周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
超音波研磨装置 リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置リューター(日本精密機械工作)
319,800税込351,780
1セット
8日以内出荷
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5出力(W)45付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種構成部品GS-H26+LSC-45適合ツールM6×0.75調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子
研磨装置