研磨装置 :「成形研磨機」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高速機能付きの中型磁気バレル研磨機です。細かなパーツからバングルまで楽々研磨出来、操作も簡単です。
用途研磨作業
モーター回転数(min-1[r.p.m])0~1600
電源(V)AC110(50/60Hz)
消費電力(W)90
モーター出力(W)DC180(5A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×230×365(容器含む)
本体質量(kg)1.2
容器寸法(Φ×mm)130×100
容器容量(L)1
研磨容量(g)300(リング30~50個)
タイマー設定0~180分
付属品液体コンパウンド(100cc)1本ピン用脱脂液(100cc)1本研磨済ステンレスピン(Φ0.5x5mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。