遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
3~4未満(1)
6~7未満(1)
8~9未満(2)
10~20未満(4)
30~40未満(1)
50以上(3)
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔シナ合板、インシュレーションボード 表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
当日出荷

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔合板、インシュレーションボード 表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm)10 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、四辺切り放し 構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mm ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音パネル 仕様縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)18.5 構成石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm 質量(kg/枚)32 認定取得国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974
1箱(1枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。
用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。 トラスコ品番136-5149 材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

床防音対策 ダイヤエンボスの優れた効果! どのような工法にも対応。施工は簡単! 温度変化の少ない材料を使用! 環境、安全性に配慮! 国内生産によろ安定した品質と供給!
用途床下地材 オーデュイルーム、子供部屋の床、二階のリビングの床等 長さ(mm)455 幅(mm)910 厚さ(mm)3 面密度(kg/m2)約6.3
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
100日以内出荷

大建工業遮音ボード09
木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
厚さ(mm)8.5 長さ(mm)910 幅(mm)910 基材インシュレーションボード6.5mm(表面)+リサイクル塩ビ樹脂制振マット2mm(裏面) 加工あいじゃくり加工 施工面積(m2)3.3(4枚合計)
1箱(4枚)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

階下への衝撃音を和らげます、快適な生活のために。ウレタンチップ材(※リサイクル原料を使用)により床衝撃音対策に優れています。軽量で切断が容易ですので、施工性に優れています。ウレタンを基材としているため断熱性能に優れ、冷暖房効率のアップにもつながります。
長さ(mm)910 幅(mm)910
1ケース(6枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)