6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類
1本(150mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。 優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類
1本(400mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。 通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。 湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。
無色透明 使用温度範囲(℃)-40~232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量118mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。 塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。 主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。 疎水性 チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。
使用温度範囲(℃)-43~232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量118mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

C5 CHAIN PASTE(C5 チェーン・ペースト)は、強粘着タイプのバイク用チェーンオイルです。 強靭な油膜がバイクのチェーンを長期間にわたって保護します。 色は付着状況がわかりやすいよう白色を採用。 O-リング・X-リング・Z-リングに幅広く対応し、水や塩分に対する耐久性にも優れます。
用途ペースト状2輪(オンロード)チェーン潤滑剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防錆・潤滑剤・焼付防止剤』には他にこんなカテゴリがあります