絞り込み
最大長(mm)
- 1220(1)
ブランド
- コンパル(1)
幅(mm)
- 260
- 178(2)
- 206(1)
- 240(3)
- 275(1)
- 300(1)
- 395(1)
スノーブラシとは、自動車に積もった雪を取り払うための道具。持ち手は、伸縮可能な棒状となっているため、大型車両など高い場所の除雪も可能です。先端には、ゴムやブラシがついており、ブラシ部分で軽い雪を払い落とし、ゴム部分で積もった雪を落とします。持ち手の部分にアイススクレバーがついているものもあり、凍結した氷や霜などの除去に便利です。本体は軽量なアルミニウムでできており、片手でも楽に作業を行うことができます。
「最大長(mm)」から絞り込む
1220(1)

アルミ・スノーブラシG型
コンパル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブラシヘッドを畳んで小さく収納可能な折畳式スノーブラシです。ヘッド部は7段階の角度調整が可能です。好きな角度で除雪ができます。スクレーパーは取り外せばハンドタイプに変身します。付属品スクレーパートラスコ品番137-3725幅(mm)260全長(mm)約780~1220材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム(グリップ部:発泡ウレタン)、ワイパー:合成ゴム、その他:ABS樹脂質量(g)410