アルミ折畳み式スノーブラシ
軽くて丈夫なアルミニウム合金製。
自動車の上に積もった雪を除去。
伸縮式で長さを800~1150mmに調節可能。
霜や氷の除去に便利なスクレーパー付き。
水切りワイパー付で汚れ落としが簡単。
ブラシ部は折りたたみ式で角度を左右7段階に調節可能です。
- 材質
- 柄:パイプ=アルミニウム合金、樹脂部=ポリプロピレン、グリップ=EVA樹脂、スクレーパー:ABS樹脂、氷かき:水切り部=TPE、樹脂部=ABS樹脂、ブラシ=ポリプロピレン
- 質量(g)
- 400
- 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
- 260×110×705(800)~1150(1250)
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ


























