アルミスノーブラシ

アルミスノーブラシ - CAPTAIN STAGアルミスノーブラシ - CAPTAIN STAG

スタンダードな伸縮式スノーブラシ。
軽くて丈夫なアルミニウム合金製。
伸縮式で長さを720~1200mmに調節可能。

材質
柄:パイプ=アルミニウム合金、樹脂部=ポリプロピレン、グリップ=EVA樹脂、スクレーパー:ABS樹脂、氷かき:水切り部=TPE、樹脂部=ポリプロピレン、ブラシ=ポリプロピレン
質量(g)
370
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
265×115×720~1200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128298UX-1340
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする