絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト

FMトランスミッター
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-10~40適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み定格出力DC5V/3.4Aコネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メススロットmicroSDカードスロット適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。保管温度範囲(℃)-20~60USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)定格入力DC12V/24V通信距離(m)10(理論値)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
『地デジチューナー』には他にこんなカテゴリがあります
- フルセグチューナー
- カーアンテナ
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW 7 シリーズ G11 G12 [ 専用 メーター用 12.3インチ ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
液晶保護フィルム BYD ATTO 3 ( ZAA-SC2EXSQ ) 12.8 インチ [ 回転式タッチスクリーン 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,188¥2,898
液晶保護フィルム Intehill 10.5 インチ 1080P モバイルモニター T10PA 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998