絞り込み
厚さ(mm)
- 2.5(4)
- 3(2)
- 4(5)
- 5.5(6)
- 9(1)
- 12(4)
- 15(7)
- 18(3)
- 20(23)
- 21(5)
- 25(10)
- 27(3)
- 28(1)
- 30(16)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(4)
- 70(2)
材質
- MDF(5)
- その他(53)
- アカシア集成材(2)
- ゴム集成材(6)
- シナ合板(1)
- タモ(2)
- パイン(6)
- ヒノキ(1)
- ファルカタ合板(1)
- プリント合板(3)
- ベニヤ板(2)
- ラワン合板(2)
- 天然木(7)
- 杉(1)
- 樹脂類(3)
- 金属類(3)
- 針葉樹(1)
- 集成材(1)
ブランド
- AICA(アイカ工業)(45)
- DAIKEN(旧:大建工業)(7)
- HOJO(14)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(8)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- イビケン(旧:DICデコール)(3)
- ウッドワン(16)
- エスコ(1)
- クトクマーケティング(3)
- シロクマ(12)
- ゼニヤ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ノダ(5)
- ノーブランド(4)
- ユニット(1)
- ライフサーブ(2)
- 光(8)
- 山崎実業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
サービス分類
- オーダー・加工(46)
合板・集成材とは、天然の木を接着したものです。合板は、ベニヤ板を奇数枚数合わせたものです。板を重ねる際に、繊維方向が直交になるように板を交互に積み重ねて接着しています。集成材は、板材を縦または横に接着したものです。合板には、化粧合板、穴の開いた有孔ボードなどがあります。化粧合板は内装の壁面材として使われますが、軒先天井、洗面所や脱衣室など湿気が多い場所では、完全耐水化粧合板が最適です。集成材は、杉や檜などの針葉樹、ゴム、ナラなどの広葉樹の材質があり、棚の作成などに使われます。

パンチングボード
光(11件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
パンチングボード
光¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4色シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800
紅中¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷耐水性のある合板です。用途コンクリートの型枠使用時に。トラスコ品番449-6841材質南洋木 ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)9.8


石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー
山崎実業(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)幅(mm)約220質量(g)約580耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
アカシア集成材 塗装
ノーブランド¥539~税込¥593~1枚5日以内出荷から7日以内出荷茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。材質アカシア厚さ(mm)15
石膏ボード用壁掛けシェルフ
ハイロジック(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
杉カフェ板 2M
ノーブランド¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)4.6
仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mm
ウッドワン¥2,198~税込¥2,418~1枚6日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20色ホワイト奥行(mm)300
仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行250mm
ウッドワン¥1,798~税込¥1,978~1枚6日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20色ホワイト奥行(mm)250



仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm
ウッドワン¥2,198~税込¥2,418~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20奥行(mm)300
ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト
山崎実業¥2,700税込¥2,9701個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4色ホワイト材質(本体)品質表示:スチール(粉体塗装)質量(g)830備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)3(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3
ゴム集成材
HOJO¥8,098~税込¥8,908~1枚翌々日出荷トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さで加工し易く塗装性にも優れ、天板や家具材にも適しています。材質ゴム(ラバーウッド)長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.64色調無塗装
タモ集成材
HOJO¥14,980~税込¥16,478~1枚翌々日出荷モクセイ科の落葉広葉樹。やや重硬で安定性がよく、加工度抜群で良い仕上がりに。また、弾力性が高く杢目が美しく堅さがある、たも材はカウンター材・天板や家具材にも適しています。材質タモ長さ(mm)2100等級A・B比重気乾比重:0.65色調無塗装



仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm
ウッドワン¥3,298~税込¥3,628~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途大きな箱などもゆとりをもって収納、たたんだ服も厚さ(mm)20奥行(mm)450
【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット)
AICA(アイカ工業)¥12,980~税込¥14,278~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工



仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm
ウッドワン¥4,298~税込¥4,728~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途大きな奥行きのある棚、パネル用に縦使いの用途にも厚さ(mm)20奥行(mm)600
【オーダー】木目柄の棚板(厚み20mm 糸面)
ウッドワン¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷から7日以内出荷木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。材質木厚さ(mm)20色ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択サービス分類オーダー・加工
バスケットスリムトローリー用天板
YAMAZEN(山善)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。 トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。 2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。 山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。 メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納仕様完成品材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)幅(mm)375厚さ(mm)12質量(kg)1奥行(mm)225総耐荷重(kg)5
ラジアータパイン集成材
HOJO¥5,898~税込¥6,488~1枚翌々日出荷マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで加工し易く、クリア塗装だけで優美に仕上がります。材質ラジアータパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装
仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行145mm
ウッドワン¥999~税込¥1,099~1枚6日以内出荷から9日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途文庫本や小物・植物などの装飾品厚さ(mm)20色ホワイト奥行(mm)145
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥21,980税込¥24,1781箱(3枚)5日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89色シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地



仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm
ウッドワン¥1,798~税込¥1,978~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20奥行(mm)250
ゴム集成材
HOJO¥6,698~税込¥7,368~1枚翌々日出荷トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。材質ゴム(ラバーウッド)長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.64色調無塗装
ラジアータパイン集成材
HOJO¥5,298~税込¥5,828~1枚翌々日出荷マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。材質ラジアータパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装
無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板
ウッドワン¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。材質ニュージーパイン無垢材



仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm
ウッドワン¥1,098~税込¥1,208~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途文庫本や小物・植物などの装飾品厚さ(mm)20奥行(mm)145
【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(単色フィット)
AICA(アイカ工業)¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
DIY木材 シナベニヤ T2
ゼニヤ¥8,898~税込¥9,788~1箱(5枚)8日以内出荷シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。用途DIY木材に。