断熱材 :「スタイロフォームIB」の検索結果

断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

根太レス用断熱材です。 経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25 材質ビーズ法ポリスチレンフォーム 質量(kg)0.4 寸法(幅W×長さL)(mm)261×910 熱伝導率(W/mk)0.037
1ケース(24枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化成建材ネオマ断熱ボード
エコ商品
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地 長さ(mm)1820 幅(mm)910 工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等 認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762) 関連資料特長
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
1ケース(24枚)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

『内装建材』には他にこんなカテゴリがあります