ガスふろ給湯器 :「ガス瞬間湯沸かし器」の検索結果
ガスふろ給湯器とはガスを燃焼させ水を沸かしお湯に作る機械のことです。使用するガスには都市ガスとプロパンガスの二種類が存在します。ガスの種類が違うと使用できないため注意が必要。ガス給湯器で作られたお湯は、給湯、風呂沸かし、温水式床暖房、浴室暖房乾燥機など幅広く活用できますが、それぞれの機能に対応した機種を選定します。給湯器のサイズを表すのに号数が用いられていますので、同時にどのぐらいの量のお湯が必要なのかを考えて選びましょう。
「ガスの種類」から絞り込む
LPガス(6)
都市ガス(7)
タイプ外壁貫通設置型
ガスの種類13A
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
給水・給湯接続G1/2B(15A)
仕様厚壁対応タイプ
性能水量サーボ
質量(kg)19
タイプ標準
番号(給水装置認証)TW1018
ヒーター(W)(作動時)64
消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4
機能追いだき
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数8号
設置形態外壁貫通設置形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)19.6
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品
付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書
種類標準
リモコン浴室リモコン/本体入付
入数1台
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
号数8号
グリーンマーク認定
給水・給湯接続G1/2B(15A)
種類バスイング
設置形態外壁貫通設置形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約
リモコン浴室リモコン/本体入付
ガスふろ給湯器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。