絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • サンワサプライ(13)
  • STC(9)
  • エスコ(8)
  • コクヨ(7)
  • マイゾックス(6)
  • サクラクレパス(5)
  • Canon(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • ロジクール(4)
  • プラス(VISION)(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • POLARIS(ポラリス)(3)
  • TOOL TOOL(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ナリカ(2)
  • SK11(2)
レーザー色
  • レーザー色(6)
  • レーザー色(1)
使用場所
  • 屋内(5)
タイプ
  • ペンタイプ(3)
  • リモコンタイプ(1)
機能
  • ジャイロセンサー機能(1)
  • パワーポイント対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー色から絞り込む
緑
(6)
赤
(1)
レーザーポインター サンワダイレクトレーザーポインターサンワダイレクト(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮 他タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間3時間電池単四乾電池到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)約15~35レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/532使用場所屋内レーザー半導体励起固体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン連続照射時間(分)約3時間
レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP026)サンワダイレクト(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)材質真鍮、ポリカーボネイトダークグレー質量(g)約49.6(電池含まず)タイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)使用環境温度(℃)約20~35レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー発光部:可視光線半導体レーザー取扱説明書ありレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大:1未満レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
パワーポインター サンワダイレクトパワーポインターサンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。 単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。 先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 小型・軽量サイズ。 クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書材質真鍮 他タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×1本電池単四乾電池充電池にも対応表示LED(通電)緑色使用環境温度(℃)約0~40レーザー出力最大1mWボタン数1レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)515使用場所屋内レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。ボタン仕様レーザー照射ボタン
パワーポインター USB充電式 サンワダイレクトパワーポインター USB充電式サンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
タイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用可能使用場所屋内レーザー光色グリーン
レーザーポインター(200-LPP036) サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP036)サンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。 明るい部屋でも使用が可能です。 業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。 ※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて電池交換をLEDでお知らせ。 電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。 緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間 ※使用環境により異なります) 照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター(本体)、単四乾電池(テスト用)×2本材質真鍮 他寸法(mm)約Φ13×146シルバー質量(g)約37(電池含まず)電源単四アルカリ乾電池×2本連続使用時間80時間到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515各種認証PSCマーク認証レーザー発光部:可視光半導体レーザー取扱説明書日本語取扱説明書あり商品タイプペンタイプレーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約80(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
プレゼンテーションマウス サンワダイレクトプレゼンテーションマウスサンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
欠品中
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ材質アルミブラック質量(g)本体:約45、レシーバー:約2電源リチウムイオン電池コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種機能ジャイロセンサー機能:ありインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515使用場所屋内各種認証PSCマーク認証無線通信方式2.4GHz RF電波方式対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。取扱説明書日本語取扱説明書通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
レーザーポインター レッドレーザー サンワダイレクトレーザーポインター レッドレーザーサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)、保証書兼取扱説明書材質真鍮 他ブラック電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(cm)約直径1.3×長さ13.7(クリップ含まず)製品質量(g)約40(電池含まず)到達距離(m)最大約100(夜間時)※環境温度によって性能が変化します。使用環境温度(℃)10~40レーザー出力最大1mWレーザー波長(nm)650(赤色)クラスJIS規格クラス2レーザー可視光半導体レーザー取扱説明書日本語取扱説明書ありレーザー光色照射時間(時間)約30
パワーポインター 2.4GHz サンワダイレクトパワーポインター 2.4GHzサンワダイレクト
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。パソコンに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できるソフトウェアレーザー機能を搭載しています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)が実現できます。USB PD対応で充電しながら使用できます。スマートフォン/タブレットの充電も可能です。PD100W対応です。PowerPointの「進む」「戻る操作」にも対応しています。USB Type-Cケーブル(別売)を給電用ポートに接続することで、電池交換不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。

ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります

レーザーポインター