レーザーポインター :「指し棒」の検索結果
レーザーポインターとは、レーザー光線を用いて離れた位置にあるものを指し示す道具です。通常の指し棒の届かないような遠い場所や暗い場所、危険な場所などを指し示すことができます。レーザーの色の種類は緑、青、赤など。赤色光はリーズナブルで中小規模の会議室に適しており、緑色光は赤色光の約8倍の視認性があるため大きな会場や広い現場に最適です。プロジェクタなどを使ったプレゼンテーションや危険を伴う場所などの指示、デリケートな物も傷つけないので展示品や博物館での説明などさまざまなシーンで活用できます。
関連キーワード
商品豆知識
「レーザー色」から絞り込む
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました!
大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター
「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載
オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。
そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目!
指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。
ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。
イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン
ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど
セット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き)
対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26
通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0
使用電池単3アルカリ乾電池1本
使用場所屋内
対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5
通信距離(m)最大半径約30
消費生活用製品安全法(PSC)適合品
会議やプレゼンテーション、作業指示に
携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
タイプペンタイプ
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)
電源単4形アルカリ乾電池2本
ビーム径約Φ5mm(距離3m時)
レーザークラス2(JIS C 6802:2011)
使用場所屋内
光出力(mW)1以下
水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に
トラスコ品番837-0754
セット内容単4形アルカリ乾電池2本
材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー
質量(g)70
使用場所屋外
2018年トラスコ掲載ページ1 2161
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧)
トラスコ品番837-0755
セット内容ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本
材質本体:アルミニウム、ボタン:真鍮
質量(g)285
使用場所屋外
2018年トラスコ掲載ページ1 2161
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ポインターのドットをラインに変換できます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
用途会議、プレゼンテーション、作業指示に
光源532nm緑色半導体レーザー
レーザー光色緑
仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)
トラスコ品番160-2005
セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本
材質本体:真鍮、ボタン:ABS
質量(g)83
規格消費生活用製品安全法適合品
電池寿命約4時間
レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
IP65
滑りにくいラバーグリップ
日本製で安心の品質
用途現場での指示棒として
レーザー赤色半導体
到達距離(m)約50~70
材質アルミニウム
寸法(mm)138×Φ15
質量(g)65(電池を含む)
電源アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)650~660
ビーム径5m先で5~10mm
電池寿命連続使用で約30時間
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
素子可視光赤色半導体レーザー
使用場所屋内・屋外
アズワン品番1-4829-17
マイゾックスコード220167
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途現場での指示棒として
レーザー赤色半導体
到達距離(m)約100~150
材質アルミニウム
寸法(mm)123×Φ12
質量(g)44(電池を含む)
電源アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)650~655
ビーム径5m先で8~10mm
電池寿命連続使用で約30時間
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
素子可視光赤色半導体レーザー
マイゾックスコード217793
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)約100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)
電源アルカリ乾電池単4×2本
本体寸法(mm)92×26×14.5
本体質量(g)40(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約30
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-81
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)アルミニウム
タイプ防塵・防滴
電源単4アルカリ電池×2本
温度(℃)25 ±5
本体質量(g)65(電池含む)
波長(nm)650~660
到達距離(m)約50~70
レーザー出力1mW未満
電池寿命連続使用で約30時間使用
レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)アルミニウム
タイプペン型
電源単4アルカリ電池×2本
温度(℃)25 ±5
本体質量(g)46(電池含む)
波長(nm)650~660
到達距離(m)約100~150
レーザー出力1mW未満
電池寿命連続使用で約30時間使用
レーザー素子:可視光赤色半導体
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス5に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)ABS樹脂
タイプ軽量型
電源単4アルカリ電池×2本
温度(℃)25 ±5
本体質量(g)42(電池含む)
波長(nm)650~660
到達距離(m)約100~150
レーザー出力1mW未満
電池寿命連続使用で約30時間使用
レーザー素子:可視光赤色半導体
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)アルミニウム
タイプグリーン光
電源単5アルカリ電池×2本
温度(℃)25 ±15
本体質量(g)64(電池含む)
波長(nm)532
到達距離(m)約150~200
レーザー出力1mW未満
電池寿命連続使用で約2~3時間
レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色グリーン
ビーム径(Φmm)5m先で7~10
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザーポインター
- 指示棒
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。