1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマ(田島ルーフィング)デニムフロアCT
デニムの使用感を2つのトーンで表現したカーペットタイル。
パイル長(mm)High4.5、Middle3.5、Low2.5 パイル密度1/10ゲージ×11.5ステッチ 寸法(mm)500×500 厚さ(mm)7.5 材質カーペットタイル(チップシェアードループパイル) ケース質量(kg)19.3 素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 各種認証FloorScore(R)認証
1箱(16枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)