絞り込み
ブランド
- TOPLAND
- クレトム(3)
- MAXWIN(2)
- Meltec(大自工業)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- マリンテック(1)
- トライメイト(1)
「コード長さ(m)」から絞り込む

扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷自宅や車で使用するのに最適な3電源扇風機 設置アームで色々な場所に巻き付けたり、立たせたりできて便利。固定アーム付属:車のヘッドレスト部に取り付けて使用可能、固定アームを取り外して卓上扇風機としても使用可能。◇電源:コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本。◇消費電力:0.5W(最小)-3W(最大)。◇コード長さ:約1.3m。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇10時間連続運転で自動オフ。◇羽根:4枚(9cm)。◇角度調整:180度用途扇風機、卓上扇、アウトドアファンとして。デスクファン ポータブルファン 卓上扇風機 オフィス デスク コードレス付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル材質ABS樹脂色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本ハネ径(cm)9モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7