扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ

扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ - TOPLAND扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ - TOPLAND扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ - TOPLAND扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ - TOPLAND扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ - TOPLAND扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ - TOPLAND扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ - TOPLAND扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ - TOPLAND

自宅や車で使用するのに最適な3電源扇風機 設置アームで色々な場所に巻き付けたり、立たせたりできて便利
固定アーム付属:車のヘッドレスト部に取り付けて使用可能、固定アームを取り外して卓上扇風機としても使用可能
◇電源:コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本
◇消費電力:0.5W(最小)-3W(最大)
◇コード長さ:約1.3m
◇風量:3段階(弱・中・強)
◇10時間連続運転で自動オフ
◇羽根:4枚(9cm)
◇角度調整:180度

用途
扇風機、卓上扇、アウトドアファンとして。デスクファン ポータブルファン 卓上扇風機 オフィス デスク コードレス
付属品
設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
200(設置アーム除く)
電源
コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本
ハネ径(cm)
9
モーター
ACモーター
機能
上下角度調整:あり、風量調節:あり
電源自動OFF
10時間
風量
3段階(弱・中・強)
ハネ枚数
4
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.2×10×11.7
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77882336SF-DF29BK
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする