扇風機 :「USB 扇風機」の検索結果

扇風機とは、一般的に室内の空気循環や送風を行う機器の総称。ここでは車内で使用されるカー用品としての扇風機を扱っています。車内上部の取手やヘッドレストに取り付けが可能な小型扇風機で、主に車内の空気循環を促しエアコン効率を向上させる目的として使用。電源は定格電圧DC12V車向の製品が主流です。感電・火災防止のため、使用時以外はアクセサリーソケットから抜いておくことが推奨されます。また、運転の視界を遮る場所などは避け、安全な場所に取り付けを行う配慮も必要です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
1.8(1)
2.5(1)
3
ヘッドレストに取り付ける後部座席用のUSB扇風機。 弱、中、強の3段階に風量調節ができます。 3段階調節可能な取り付けアームで好みの位置へ可動。 ボールジョイントで360°角度を調整可能。 面ファスナー付き電源スイッチで、シートなどのお好みの場所に取り付け可能。 3mの本体一体型USB電源ケーブル仕様。 取り付け可能なヘッドレストシャフト内側サイズ(横幅:約120mm~150mm 高さ:約50mm以上)
質量(g)348 消費電力(W)約1.25(風量弱時)~4.4(風量強時) 電源5V1A以上のUSB-Aポート ケーブル長(m)約3(本体~電源スイッチ:約550mm/電源スイッチ~USBコネクタ:約2370mm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×132×140 適合サイズ【ヘッドレスト】シャフト縦幅:約50mm以上、シャフト内側横幅:約120~150mm
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

CFT-01 ツインカーファン DC12V Meltec(大自工業) 動画あり
ヘッドレストに取付けできるので後部座席も快適!
電源コード(m)3 付属品ベルト×2本、クッションテープ×2個 材質羽根/ガード:ポリプロピレン、本体:ABS 質量(g)600 消費電力(W)弱:約5.6、強:約7 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×270×115
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

『自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります