絞り込み
素子数
  • 14(2)
  • 20(1)
  • 27(1)
受信チャンネル(ch)
  • 13~34
  • 13~24(2)
  • 13~36(1)
  • 13~44(1)
  • 13~52(81)
  • 22~52(1)
  • 22~62(1)
偏波
  • 垂直(8)
  • 水平(8)
ブランド
  • DXアンテナ(4)
  • マスプロ電工(3)
  • 日本アンテナ(2)
  • サン電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工超高性能型 UHFアンテナマスプロ電工
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
BL型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工BL型 共同受信用 UHFアンテナマスプロ電工
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
偏波水平・垂直出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)電圧定在波比2.5以下前後比(dB)15以上外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550
地上デジタル放送用(ローチャンネル)UHFパラスタックアンテナ サン電子地上デジタル放送用(ローチャンネル)UHFパラスタックアンテナサン電子
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。 パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)18~27電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~13.5インピーダンス(Ω)75(F形)
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナUHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)日本アンテナ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)13~34電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75
アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 共同受信用 ローチャンネル(13ch~34ch) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~34ch ULX30M DXアンテナアンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 共同受信用 ローチャンネル(13ch~34ch) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~34ch ULX30MDXアンテナ
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。 共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属
付属品防水キャップ×1、Fー5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1質量(kg)4.4外形寸法(mm)684×500×2794保護等級IPX4(給電部)受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)32~61素子数30素子 パラスタック形耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)20~27動作利得(dB)13.2~16.1受風面積(m2)0.36インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平または垂直半値幅(度)18~29VSWR2.0以下
アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 14素子 受信チャンネル:13~34ch ULX14 DXアンテナアンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 14素子 受信チャンネル:13~34ch ULX14DXアンテナ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.54保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)10.6~13.5受風面積(m2)0.184インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~43VSWR2.2以下
BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)マスプロ電工
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
偏波水平・垂直出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)電圧定在波比2.5以下前後比(dB)15以上
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20 DXアンテナアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20DXアンテナ
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)1.1外形寸法(mm)340×518×1480出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)10.1~13.5偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナUHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)日本アンテナ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
受信チャンネル(ch)13~34付属品防水キャップ×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)20~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~11.9インピーダンス(Ω)75(F型)半値幅(度)(電波)29~40
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14 DXアンテナアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14DXアンテナ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)0.9外形寸法(mm)340×518×1014出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子動作利得(dB)9.1~12.5

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

UHFアンテナ