48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
ステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツ DXアンテナステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツDXアンテナ(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
サイドベース マスプロ電工サイドベースマスプロ電工(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
ステンレス線 マックステルステンレス線マックステル(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板DXアンテナ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
適合【アンテナ】UHFアンテナ用材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上質量(kg)0.5適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
軒下金具/側面金具 サン電子軒下金具/側面金具サン電子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキタイプ中間および底用兼用型
マスト垂直固定金具 日本アンテナマスト垂直固定金具日本アンテナ(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工フェンス用マスト固定金具 ステンレス製マスプロ電工(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工BS・CSアンテナ用サイドベースマスプロ電工(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
アンテナポール サン電子アンテナポールサン電子(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
仕様キャップ付材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)Φ25×1800
マスト支線止め金具 マスプロ電工マスト支線止め金具マスプロ電工(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
アンテナ支線 (鉄ビニール被覆) マックステルアンテナ支線 (鉄ビニール被覆)マックステル(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30線径(Φmm)1.6
屋根馬 日本アンテナ屋根馬日本アンテナ(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工アンテナ支線ターンバックルマスプロ電工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
コンクリートフェンスベース マスプロ電工コンクリートフェンスベースマスプロ電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナマスト 日本アンテナアンテナマスト日本アンテナ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サビに強い
仕様穴なし
住宅用引込柱マスト取付金具 サン電子住宅用引込柱マスト取付金具サン電子(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナマストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板DXアンテナ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
BS・CSアンテナ用フェンスマスト マスプロ電工BS・CSアンテナ用フェンスマストマスプロ電工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
サイドベース 日本アンテナサイドベース日本アンテナ(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
クロスマウント DXアンテナクロスマウントDXアンテナ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質鋼板 電気亜鉛メッキ外形寸法(mm)100×80×33.3適合径(Φmm)【アーム】16~32適合マスト径(Φmm)32~52
マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナマスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ長さ(mm)597材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6マスト径(Φmm)36突き出し長さ(mm)300
マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナマスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板DXアンテナ(1件のレビュー)
579税込637
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
アンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) DXアンテナアンテナマスト(溶融亜鉛メッキ)DXアンテナ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
材質鋼板、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)1.6質量(kg)2.4長さ(m)1.8マスト径(Φmm)31.8
伸縮型サイドベース(耐久型) マスプロ電工伸縮型サイドベース(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
UHFアンテナ用軒先ベース マスプロ電工UHFアンテナ用軒先ベースマスプロ電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合FM・VHF通過、UHF増幅質量(kg)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)2適合マスト径(Φmm)25~32
支柱取付金具 日本アンテナ支柱取付金具日本アンテナ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
マスト接続金具 マスプロ電工マスト接続金具マスプロ電工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
ルーフベース(屋根馬) マスプロ電工ルーフベース(屋根馬)マスプロ電工(2件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合マスト径(Φmm)22~32
アンテナ支線止めくぎ マスプロ電工アンテナ支線止めくぎマスプロ電工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具 マスプロ電工BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具マスプロ電工(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1組(2個)
当日出荷
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
アンテナマスト リブパイプ DXアンテナアンテナマスト リブパイプDXアンテナ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(リブパイプ構造)全長(mm)1200寸法(Φmm)25.4
アンテナマスト リブパイプ DXアンテナアンテナマスト リブパイプDXアンテナ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 リブパイプ厚さ(mm)1質量(kg)2.2長さ(m)3.5(2本継ぎ)寸法(Φmm)25.4
屋根馬 マックステル屋根馬マックステル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
アンテナ用マストを屋根の上に設置する時に使用する製品で錆などにも強いです。
表面処理有機塗装適合マスト径(Φmm)32以下
屋根馬(大型)ステー付 サン電子屋根馬(大型)ステー付サン電子(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)22~32
ターンバックル 日本アンテナターンバックル日本アンテナ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(4本)
当日出荷
支線の張りを調節します。
マスト継ぎ金具 日本アンテナマスト継ぎ金具日本アンテナ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンテナマストを延長するときに使います。
取付金具 日本アンテナ取付金具日本アンテナ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナ関連品