2ページ目: アンテナ関連品

133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
BS・CSアンテナ用サイドベース (45cm以下用) マスプロ電工BS・CSアンテナ用サイドベース (45cm以下用)マスプロ電工
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取り付けるための金具です。
適合BS・CSアンテナ45cm以下用材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)質量(kg)約1.6
支柱取付金具 日本アンテナ支柱取付金具日本アンテナ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
テレビアンテナ取付金具 日本アンテナテレビアンテナ取付金具日本アンテナ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
用途コンクリート手すり壁取付用仕様錆に強い寸法(mm)(挟み込み)60~300質量(kg)2.8仕上溶融亜鉛メッキマスト径(Φmm)38
絶縁ステップル3/4ボックス 住本製作所絶縁ステップル3/4ボックス住本製作所
929税込1,022
1箱(450個)
当日出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
絶縁ステップル1/2ボックス 住本製作所絶縁ステップル1/2ボックス住本製作所
859税込945
1箱(600個)
7日以内出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル色 グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
マスト サン電子マストサン電子
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
家庭用アンテナマスト
付属品キャップ付材質溶融亜鉛メッキ長さ(m)1.8
ケーブルクランプ サン電子ケーブルクランプサン電子
599税込659
1個
3日以内出荷
適合3C・4C・5C
マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナマスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板DXアンテナ(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷
2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
アンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) DXアンテナアンテナマスト(溶融亜鉛メッキ)DXアンテナ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
材質鋼板、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)1.6質量(kg)2.4長さ(m)1.8マスト径(Φmm)31.8
マスト接続金具 マスプロ電工マスト接続金具マスプロ電工
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様普及型適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
UHFアンテナ用軒先ベース マスプロ電工UHFアンテナ用軒先ベースマスプロ電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合FM・VHF通過、UHF増幅質量(kg)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステーワイヤー DXアンテナステーワイヤーDXアンテナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φmm×m)【支線】1.6×30
モービルアンテナ用ベランダ取付金具   BK11 第一電波工業モービルアンテナ用ベランダ取付金具 BK11第一電波工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
電源供給器 3224MHz対応 マスプロ電工電源供給器 3224MHz対応マスプロ電工
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
BSアンテナ用屋根馬 YBS-1AZ サン電子BSアンテナ用屋根馬 YBS-1AZサン電子
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
アンテナ支線 シセン1.6S35P マスプロ電工アンテナ支線 シセン1.6S35Pマスプロ電工
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ステンレスアンテナ支線1.6mm35m
材質ステンレス寸法(Φmm×m)1.6×35
大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が352mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】435全長(mm)735質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)25~32
中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 DXアンテナ中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色DXアンテナ
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)1.7適合マスト径(Φmm)25~32
自立マスト(ベースマスト付) マスプロ電工自立マスト(ベースマスト付)マスプロ電工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
ポール取付マスト マスプロ電工ポール取付マストマスプロ電工
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
適合BS・CSアンテナ60cm以下用材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)質量(kg)約1.4RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ステップル5/8ボックス 住本製作所絶縁ステップル5/8ボックス住本製作所
929税込1,022
1箱(500個)
10日以内出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
カットバインド 未来工業カットバインド未来工業
739税込813
1セット
翌々日出荷
バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。 ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38
屋根馬 サン電子屋根馬サン電子
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ適合マスト径(Φmm)22~32
ケーブルステップル サン電子ケーブルステップルサン電子
499税込549
1パック(20個)
3日以内出荷
適合3C・4C・5C
屋根馬(大型)ステー付 サン電子屋根馬(大型)ステー付サン電子(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)22~32
BS用屋根馬ステーリング付 サン電子BS用屋根馬ステーリング付サン電子
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。 専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。 別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品専用ステーリング種別ホーム用質量(kg)2.8
ターンバックル 4本入りセット DXアンテナターンバックル 4本入りセットDXアンテナ
2,798税込3,078
1パック(4本)
翌々日出荷
アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。 アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。
材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ質量(g)300(1本)パッケージ4本入りパック商品
マスト接続金具(耐久型) マスプロ電工マスト接続金具(耐久型)マスプロ電工(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
ブーム固定金具 マスプロ電工ブーム固定金具マスプロ電工
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
アンテナ支線止めくぎ マスプロ電工アンテナ支線止めくぎマスプロ電工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
アンテナ支線アンカー マスプロ電工アンテナ支線アンカーマスプロ電工
2,898税込3,188
1パック(4本)
当日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS長さ(m)約0.65
アンテナ支線 マスプロ電工アンテナ支線マスプロ電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
マストを固定します。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS線径(Φmm)1.6
VU・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース (屋根馬)耐久型 マスプロ電工VU・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース (屋根馬)耐久型マスプロ電工
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別BS・CSアンテナ50cm以下用質量(kg)約2.2RoHS指令(10物質対応)対応
BS・CSアンテナ用取付金具 マスプロ電工BS・CSアンテナ用取付金具マスプロ電工
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合BS・CSアンテナ:50cm以下質量(kg)約2
BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具 マスプロ電工BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具マスプロ電工(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1組(2個)
当日出荷
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
インシュレーター 日本アンテナインシュレーター日本アンテナ
779税込857
1パック(3個)
当日出荷
ケーブルがマストや壁と接触しないようにします。
ターンバックル 日本アンテナターンバックル日本アンテナ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(4本)
当日出荷
支線の張りを調節します。

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナ関連品