129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工(28件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • ステンレス線 マックステル

    ステンレス線

    マックステル(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • マスト支線止め金具 マスプロ電工

    マスト支線止め金具

    マスプロ電工(11件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    マストに支線を取付けるための金具です。
  • ベランダ取付金具 サン電子

    ベランダ取付金具

    サン電子
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • マスト垂直固定金具 日本アンテナ

    マスト垂直固定金具

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
    適合マスト径(Φmm)25~32
  • 軒下金具/側面金具 サン電子

    軒下金具/側面金具

    サン電子(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキタイプ中間および底用兼用型
  • 絶縁ステップルVA1ボックス 住本製作所

    絶縁ステップルVA1ボックス

    住本製作所
    929税込1,022
    1箱(450個)
    当日出荷
    用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
    用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
  • ステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツ DXアンテナ

    ステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツ

    DXアンテナ(10件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
  • 住宅用引込柱マスト取付金具 サン電子

    住宅用引込柱マスト取付金具

    サン電子(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
  • ベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    ベランダ取付金具(UHF平面,BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
    適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)623質量(kg)3取付幅(mm)70~300(コンクリート手すり)マスト径(Φmm)36
  • マスト サン電子

    マスト

    サン電子
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    家庭用アンテナマスト
    付属品キャップ付材質溶融亜鉛メッキ長さ(m)1.8
  • 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
    適合【アンテナ】UHFアンテナ材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1適合マスト径(Φmm)22~32突き出し長さ(mm)200
  • 地工アンカー 共立電機

    地工アンカー

    共立電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    支線アンカーとして使用します。3パーツで1セット。
  • アンテナマスト リブパイプ DXアンテナ

    アンテナマスト リブパイプ

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(リブパイプ構造)全長(mm)1200寸法(Φmm)25.4
  • 屋根馬 マックステル

    屋根馬

    マックステル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
    アンテナ用マストを屋根の上に設置する時に使用する製品で錆などにも強いです。
    表面処理有機塗装適合マスト径(Φmm)32以下
  • コンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステル

    コンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)

    マックステル(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
    質量(kg)4.59表面処理溶融亜鉛メッキ
  • アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工

    アンテナ支線ターンバックル

    マスプロ電工(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(4個)
    当日出荷
    支線の張りを調整します。
    仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • アンテナ固定金具 日本アンテナ

    アンテナ固定金具

    日本アンテナ
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    アンテナをマストに取付ける金具。
  • フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工

    フェンス用マスト固定金具 ステンレス製

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(2個)
    当日出荷
    フェンスにマストを取付けるための金具です。
    仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
  • コンクリートフェンスベース マスプロ電工

    コンクリートフェンスベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ支線アンカー マスプロ電工

    アンテナ支線アンカー

    マスプロ電工
    2,898税込3,188
    1パック(4本)
    当日出荷
    支線を軒下などに固定します。
    仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS長さ(m)約0.65
  • アンテナ支線 (鉄ビニール被覆) マックステル

    アンテナ支線 (鉄ビニール被覆)

    マックステル(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
    長さ(m)30線径(Φmm)1.6
  • 屋根馬 日本アンテナ

    屋根馬

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • サイドベース 日本アンテナ

    サイドベース

    日本アンテナ(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナ

    ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)

    DXアンテナ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼材 溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.2取付幅(mm)76以下マスト径(Φmm)31.8取付厚(mm)最大25~70
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷
    寸法違い 相当品
    仕様マスト(Φ):31.8材質超防錆メッキ鋼 ZAM厚さ(mm)1.6全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ステップル1/2ボックス 住本製作所

    絶縁ステップル1/2ボックス

    住本製作所
    859税込945
    1箱(600個)
    7日以内出荷
    用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル色 グレー
    用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
  • 屋根馬(大型)ステー付 サン電子

    屋根馬(大型)ステー付

    サン電子(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)22~32
  • 伸縮型サイドベース(耐久型) マスプロ電工

    伸縮型サイドベース(耐久型)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
    適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ長さ(mm)597材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6マスト径(Φmm)36突き出し長さ(mm)300
  • 支柱取付金具 日本アンテナ

    支柱取付金具

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
    仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
  • 絶縁ステップル3/4ボックス 住本製作所

    絶縁ステップル3/4ボックス

    住本製作所
    929税込1,022
    1箱(450個)
    当日出荷
    用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
    用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
  • 屋根馬(小型) サン電子

    屋根馬(小型)

    サン電子(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷
    種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~32
  • 突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 DXアンテナ

    突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用

    DXアンテナ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
  • マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ

    マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
  • UHFアンテナ用軒先ベース マスプロ電工

    UHFアンテナ用軒先ベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合FM・VHF通過、UHF増幅質量(kg)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル止め 日本アンテナ

    ケーブル止め

    日本アンテナ
    919税込1,011
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
    付属品クギ付
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • アンテナ取付金具 日本アンテナ

    アンテナ取付金具

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
    用途ベランダ格子手すり用仕上溶融亜鉛メッキ最大挟み能力(mm)20~100マスト径(Φmm)38

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナ関連品