3ページ目: アンテナ関連品

141件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根馬(大型)ステー付 サン電子屋根馬(大型)ステー付サン電子(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)22~32
マスト接続金具 マスプロ電工マスト接続金具マスプロ電工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
マスト用取付金具 マスプロ電工マスト用取付金具マスプロ電工(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)全長(mm)500質量(kg)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応
マスト接続金具 マスプロ電工マスト接続金具マスプロ電工
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様普及型適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
マスト支線止め金具(耐久型) マスプロ電工マスト支線止め金具(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
アンテナ支線アンカー マスプロ電工アンテナ支線アンカーマスプロ電工
2,898税込3,188
1パック(4本)
当日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS長さ(m)約0.65
BS・CSアンテナ用フェンスマスト マスプロ電工BS・CSアンテナ用フェンスマストマスプロ電工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
BS・CSアンテナ用フェンスベース マスプロ電工BS・CSアンテナ用フェンスベースマスプロ電工(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
質量(kg)約1.4
インシュレーター 日本アンテナインシュレーター日本アンテナ
669税込736
1パック(3個)
当日出荷
ケーブルがマストや壁と接触しないようにします。
ターンバックル 日本アンテナターンバックル日本アンテナ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(4本)
当日出荷
支線の張りを調節します。
支線固定くぎ 日本アンテナ支線固定くぎ日本アンテナ
1,998税込2,198
1パック(4本)
5日以内出荷
支線を建物に固定します。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上寸法(mm)Φ6×110
支線ワイヤー 日本アンテナ支線ワイヤー日本アンテナ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
アンテナマストの固定に使います。
全長(m)30
ワコーアンカー 共立電機ワコーアンカー共立電機
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
-
サイドベース マスプロ電工サイドベースマスプロ電工
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲325~510mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。黒色粉体塗装仕上げの壁面取付用金具です。
質量(kg)2.6摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)+黒色粉体塗装適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮型サイドベース マスプロ電工伸縮型サイドベースマスプロ電工
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲500~800mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。溶融亜鉛めっきUHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用家庭用UHFアンテナ20エレメント以下用、BS・CSアンテナ 45cm以下用
付属品ステー×2本質量(kg)5.8摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
マスト支線止め金具 マスプロ電工マスト支線止め金具マスプロ電工
799税込879
1個
8日以内出荷
マストに支線を取付けるための金具です。マスト径31.8mm専用。亜鉛めっきクロメート処理仕上げ。
摘要亜鉛めっきクロメート処理適合マスト径(Φmm)31.8専用RoHS指令(10物質対応)対応
屋根馬 マスプロ電工屋根馬マスプロ電工
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
UHFアンテナ、BC(CS)アンテナを設置するための屋根馬です。黒色粉体塗装仕上げになります。
質量(kg)2.2摘要溶融亜鉛‐すず合金めっき+黒色粉体塗装仕上げ、支持板径(Φmm)マスト:38.1適合マスト径(Φmm)(UHFアンテナ用)22~32RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)460
巻付グリップ 大阪避雷針工業(OHK)巻付グリップ大阪避雷針工業(OHK)
639税込703
1個
9日以内出荷
仕様【メッセンジャー】22(mm2)用材質鉄溶融亜鉛めっき長さ(mm)580
ワイヤーコース 大阪避雷針工業(OHK)ワイヤーコース大阪避雷針工業(OHK)
179税込197
1個
9日以内出荷
支線ワイヤー 大阪避雷針工業(OHK)支線ワイヤー大阪避雷針工業(OHK)
549税込604
1個
9日以内出荷
材質ステンレス
メッセンジャーワイヤー 大阪避雷針工業(OHK)メッセンジャーワイヤー大阪避雷針工業(OHK)
329税込362
1個
9日以内出荷
材質鉄溶融亜鉛めっき外径(Φ)【支線】6導体構成(本/mm)7/0.2断面積(mm2)22
ワイヤークリップ 大阪避雷針工業(OHK)ワイヤークリップ大阪避雷針工業(OHK)
439税込483
1個
9日以内出荷
材質ステンレス
ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)DXアンテナ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
適合【アンテナ径】45形以下材質アルミ合金、アルマイト処理長さ(mm)240質量(kg)0.7取付幅(mm)52~172マスト径(Φmm)32取付厚(mm)最大55
ステーワイヤー DXアンテナステーワイヤーDXアンテナ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
線径(Φmm)1.6ワイヤー長さ(m)200(リール巻き)引張強度(N/mm2)500~700
クロスマウント DXアンテナクロスマウントDXアンテナ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質鋼板 電気亜鉛メッキ外形寸法(mm)100×80×33.3適合径(Φmm)【アーム】16~32適合マスト径(Φmm)32~52
マスト接続金具(耐久型) MJ25S-P マスプロ電工マスト接続金具(耐久型) MJ25S-Pマスプロ電工
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
BS・CSアンテナ用 コンクリートフェンスベース (50cm以下用) マスプロ電工BS・CSアンテナ用 コンクリートフェンスベース (50cm以下用)マスプロ電工
16,590税込18,249
1個
5日以内出荷
自己融着テープ(1m巻)   SBT1-P サン電子自己融着テープ(1m巻) SBT1-Pサン電子
599税込659
1個
6日以内出荷
コネクタの防水処理、ケーブルの絶縁加工等に最適な自己融着テープです。 耐候性・耐湿性に優れていますので、屋外の使用に対応しております。 1パック1m巻き。
長さ(m)1
伸縮型軒下金具(マスト径25~36Φ用)MSH-400Z サン電子伸縮型軒下金具(マスト径25~36Φ用)MSH-400Zサン電子
12,090税込13,299
1個
5日以内出荷
大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】435全長(mm)1250質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 DXアンテナ中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色DXアンテナ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)1.7適合マスト径(Φmm)25~32
ビル用マスト支線止め金具 マスプロ電工ビル用マスト支線止め金具マスプロ電工
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
自立マスト用アンカーボルト マスプロ電工自立マスト用アンカーボルトマスプロ電工
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
自立マスト マスプロ電工自立マストマスプロ電工
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約21長さ(m)2.5段数2外径(Φmm)48.6/60.5呼称40/50
マストベース マスプロ電工マストベースマスプロ電工
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)長さ(m)1.3呼称40A
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約12長さ(m)3外径(Φmm)48.6呼称40A
トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具マスプロ電工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途大型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具マスプロ電工
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途中型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
衛星アンテナ用避雷器 日本アンテナ衛星アンテナ用避雷器日本アンテナ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A) 保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える質量(kg)0.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×64.6×70.3周波数帯域(MHz)10~30、30~2150電圧定在波比(10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下挿入損失(dB)(10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
防水補助テープ 日本アンテナ防水補助テープ日本アンテナ
869税込956
1袋
5日以内出荷
全長(m)1

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナ関連品