3ページ目: アンテナ関連品

140件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベランダ壁面取付金具 東京富士商会

    ベランダ壁面取付金具

    東京富士商会
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    取り付けられるベランダ等のパイプの直径は丸パイプの場合Φ80まで、角パイプの場合は80まで取り付けられます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • アンテナ支持金具 東京富士商会

    アンテナ支持金具

    東京富士商会
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 東北電力型 コノ字金物 東京富士商会

    東北電力型 コノ字金物

    東京富士商会
    4,798税込5,278
    1個(10個)
    3日以内出荷
    品番東北電力型
  • ベランダ壁面取付金具 東京富士商会

    ベランダ壁面取付金具

    東京富士商会
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    このBS・CS取付金具はBS・CSアンテナをベランダの支柱(縦パイプ)、笠木(横パイプ)及び壁面なとに取り付けるためのBSアクセサリーです。取り付けられるベランダ等のパイプの直径は丸パイプの場合Φ100まで、角パイプの場合は100角まで取り付けられます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • 屋根馬 東京富士商会

    屋根馬

    東京富士商会
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの補強板の付いた耐久性のある屋根馬です。VHF・UHFアンテナの取り付けができます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • アンテナ取付金具 イワブチ

    アンテナ取付金具

    イワブチ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    八木型空中線の取付けに使用します。3BD2個と組合わせてご使用下さい。
    寸法L(mm)280
  • ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステル

    ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)

    マックステル
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    必要な場所に合わせて取り付けられるBS・CS用アンテナ取り付け金具です。付属品は当て板×2枚、Uボルト×2本、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4枚、平ワッシャー×4枚になります。取り付けは手すりへの取り付け、椅子への取り付け、壁面取り付けなどのいろいろな場所に取り付けがあります。
    付属品当て板×2枚、Uボルト×2個、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4個、平ワッシャー×4個質量(g)1410表面処理溶融亜鉛メッキ
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲325~510mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。黒色粉体塗装仕上げの壁面取付用金具です。
    質量(kg)2.6摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)+黒色粉体塗装適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮型サイドベース マスプロ電工

    伸縮型サイドベース

    マスプロ電工
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲500~800mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。溶融亜鉛めっき。UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用。家庭用UHFアンテナ20エレメント以下用、BS・CSアンテナ 45cm以下用
    付属品ステー×2本質量(kg)5.8摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスト支線止め金具 マスプロ電工

    マスト支線止め金具

    マスプロ電工
    899税込989
    1個
    11日以内出荷
    マストに支線を取付けるための金具です。マスト径31.8mm専用。亜鉛めっきクロメート処理仕上げ。
    摘要亜鉛めっきクロメート処理適合マスト径(Φmm)31.8専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋根馬 マスプロ電工

    屋根馬

    マスプロ電工
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    UHFアンテナ、BC(CS)アンテナを設置するための屋根馬です。黒色粉体塗装仕上げになります。
    質量(kg)2.2摘要溶融亜鉛‐すず合金めっき+黒色粉体塗装仕上げ、支持板径(Φmm)マスト:38.1適合マスト径(Φmm)(UHFアンテナ用)22~32RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)460
  • 巻付グリップ 大阪避雷針工業(OHK)

    巻付グリップ

    大阪避雷針工業(OHK)
    639税込703
    1個
    10日以内出荷
    仕様【メッセンジャー】22(mm2)用材質鉄溶融亜鉛めっき長さ(mm)580
  • ワイヤーコース 大阪避雷針工業(OHK)

    ワイヤーコース

    大阪避雷針工業(OHK)
    179税込197
    1個
    10日以内出荷
  • 支線ワイヤー 大阪避雷針工業(OHK)

    支線ワイヤー

    大阪避雷針工業(OHK)
    549税込604
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス長さ(m)1
  • メッセンジャーワイヤー 大阪避雷針工業(OHK)

    メッセンジャーワイヤー

    大阪避雷針工業(OHK)
    329税込362
    1個
    10日以内出荷
    材質鉄溶融亜鉛めっき外径(Φ)【支線】6導体構成(本/mm)7/0.2断面積(mm2)22
  • ワイヤークリップ 大阪避雷針工業(OHK)

    ワイヤークリップ

    大阪避雷針工業(OHK)
    439税込483
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステーワイヤー DXアンテナ

    ステーワイヤー

    DXアンテナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(Φmm×m)【支線】1.6×30
  • ステーワイヤー DXアンテナ

    ステーワイヤー

    DXアンテナ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    線径(Φmm)1.6ワイヤー長さ(m)200(リール巻き)引張強度(N/mm2)500~700
  • マスト接続金具(耐久型) MJ25S-P マスプロ電工

    マスト接続金具(耐久型) MJ25S-P

    マスプロ電工
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • 自己融着テープ(1m巻)   SBT1-P サン電子

    自己融着テープ(1m巻) SBT1-P

    サン電子
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    コネクタの防水処理、ケーブルの絶縁加工等に最適な自己融着テープです。 耐候性・耐湿性に優れていますので、屋外の使用に対応しております。 1パック1m巻き。
    長さ(m)1
  • 伸縮型軒下金具(マスト径25~36Φ用)MSH-400Z サン電子

    伸縮型軒下金具(マスト径25~36Φ用)MSH-400Z

    サン電子
    12,090税込13,299
    1個
    8日以内出荷
  • BSアンテナ用屋根馬 YBS-1AZ サン電子

    BSアンテナ用屋根馬 YBS-1AZ

    サン電子
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
  • BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナ

    BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
    その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
  • アンテナ支線 シセン1.6S35P マスプロ電工

    アンテナ支線 シセン1.6S35P

    マスプロ電工
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスアンテナ支線1.6mm35m
    材質ステンレス寸法(Φmm×m)1.6×35
  • ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻) 日本アンテナ

    ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻)

    日本アンテナ
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
  • 大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
    材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】435全長(mm)1250質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
  • 中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
    材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)2適合マスト径(Φmm)25~32
  • 中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 DXアンテナ

    中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色

    DXアンテナ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
    材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)1.7適合マスト径(Φmm)25~32
  • 自立マスト(ベースマスト付) マスプロ電工

    自立マスト(ベースマスト付)

    マスプロ電工
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 自立マスト マスプロ電工

    自立マスト

    マスプロ電工
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約21長さ(m)2.5段数2外径(Φmm)48.6/60.5呼称40/50
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約12長さ(m)3外径(Φmm)48.6呼称40A
  • 側面付けマスト取付金具 マスプロ電工

    側面付けマスト取付金具

    マスプロ電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ポール取付マスト マスプロ電工

    ポール取付マスト

    マスプロ電工
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    適合BS・CSアンテナ60cm以下用材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)質量(kg)約1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ支線 (ステンレス製) マスプロ電工

    アンテナ支線 (ステンレス製)

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(35m)ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工

    トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具

    マスプロ電工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    用途大型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
  • トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工

    トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具

    マスプロ電工
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    用途中型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
  • 防水補助テープ 日本アンテナ

    防水補助テープ

    日本アンテナ
    999税込1,099
    1袋
    5日以内出荷
    全長(m)1
  • テレビアンテナ取付金具 日本アンテナ

    テレビアンテナ取付金具

    日本アンテナ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    用途コンクリート手すり壁取付用仕様錆に強い寸法(mm)(挟み込み)60~300質量(kg)2.8仕上溶融亜鉛メッキマスト径(Φmm)38
  • ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
    適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38
  • 屋根馬 サン電子

    屋根馬

    サン電子
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ適合マスト径(Φmm)22~32

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナ関連品