自転車タイヤ修理関連 :「自転車 本体」の検索結果
タイヤ修理関連とは、パンク修理用品を中心とした、タイヤメンテナンスの用品類です。パンク修理の道具が一式揃った便利なセットや、パッチ、セメント、サンドペーパーなど単品で購入することもできます。パッチには、最初から接着剤が塗布されているタイプも。タイヤを外しやすくするタイヤレバーや、チューブをタイヤに装着しやすくするパウダーといった周辺商品もあり、種類は豊富です。一瞬で空気を注入し、そのまま走行できる緊急用のパンク修理剤もあり、1本備えておくと重宝します。
必要性の高い4・5・6mmヘキサレンチ、プラスドライバー、8・9・10mmボックスレンチ、タイヤレバー、14・15スポークレンチの10種類が集約されています。携帯に便利なキーリング付
材質本体:アルミニウム合金(表面:アルマイト加工)、ヘキサレンチ・+ドライバー:クロムモリブデン鋼、キーリング:ステンレス鋼
質量(g)30
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)44×24×89
『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車タイヤ
- 自転車タイヤチューブ
- 虫ゴム・バルブ・キャップ
- 自転車リムテープ・その他
- 自転車用空気入れ
- 自転車タイヤ修理関連
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。