18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鋼材・耐火コンクリート ロックデジタルテンキー 耐火時間60分
1台
64,100 税込70,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ360x255x155mm 手提げ金庫
エコ商品
エスコ品番EA961KA-43 ホワイト 収納サイズA4 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 グリーン購入法適合
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

エスコ手提げ金庫
エコ商品
仕様ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠) 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1個
8,710 税込9,581
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS 質量(kg)4.1 電源単3電池×2本(別売) 外寸(mm)360(W)×255(D)×155(H) アズワン品番64-2291-80 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305(W)×210(D)×120(H)
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品鍵2本、取扱説明書 エスコ品番EA961KC-22A 質量(kg)10.9 外寸(mm)419×375×193 内寸(mm)321×232×136 ロックフラットキー 耐火時間30分
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP! 持運びに便利なハンドル付。
仕様A4サイズ収納可能 付属品鍵2本、取扱説明書 エスコ品番EA961KC-21A 質量(kg)9.3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112 ロックフラットキー 防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定 施錠方法フラットキー 耐火時間30分
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

B5サイズ収容可。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220 付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット エスコ品番EA961KC-31 材質スチール 質量(kg)8.8 電源単3電池4本(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵 寸法(mm)350(W)×350(D)×350(H) (1個) 質量(g)8000(1個) 容量(L)42 (1個) アズワン品番64-7967-19
1台
45,500 税込50,050
翌日出荷

エスコセキュリティボックス
エコ商品
鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装 質量(kg)3.6 耐荷重(kg)10.0 内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410 グリーンマーク認定
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)2.6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×163×89 アズワン品番65-2294-98 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×193(ダイヤル高さ+16)×118
1台
15,000 税込16,500
3日以内出荷

1台
49,600 税込54,560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵 材質スチール 質量(g)8000(1個) 容量(L)42 (1個) 寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350×350(1個) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343(1個) アズワン品番64-7967-18
1台
30,300 税込33,330
翌日出荷

収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付 質量(kg)8 外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm 内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材 質量(kg)11 コールブラック サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H) 容量(L)18 電源単3電池×4本(付属) 収納サイズB4紙 横に収納 ロック方式:テンキー式ロック
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷

A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180 付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット エスコ品番EA961KC-32 材質スチール 質量(kg)10.9 電源単3電池4本(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

1台
12,000 税込13,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ315x225x135mm 手提げ金庫
エコ商品
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-42 材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用) 質量(kg)3.1 規格B5 電源単4電池×4本(別売) 収納サイズB5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100 施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠 グリーン購入法適合
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

エスコ275x185x 80mm 手提げ金庫
エコ商品
シリンダー錠ロック方式。 硬貨トレーと紙幣トレーとのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-41 材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材66.3%) 質量(kg)1.5 ブルー 規格A5 収納サイズA5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×185×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×50 アズワン品番64-7968-33 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります