金庫・保管庫 :「家庭用」の検索結果
金庫とは、貴重品や重要な書類などを安全に管理するためのものです。手提げ金庫は、コンパクトで手持ち部分がついており、持ち運びが可能。コイントレーや仕切りがついているので、お金や通帳なども整理しながら収納をすることができます。設置型の金庫は、ボルトなどで固定することができるので、窃盗などの防止に役立つでしょう。また、金庫には耐水・耐火性能がついてるものがあるので、災害時にも安心です。ロック方式もダイヤル方式やテンキー方式、鍵のみのものなどがあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材
質量(kg)11
色コールブラック
サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)
容量(L)18
電源単3電池×4本(付属)
収納サイズB4紙 横に収納
ロック方式:テンキー式ロック
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 書庫
- ロッカー
- 靴箱・下駄箱
- キーボックス・名札掛け
- 金庫・保管庫
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。