金庫・保管庫 :「指紋認証金庫」の検索結果
金庫とは、貴重品や重要な書類などを安全に管理するためのものです。手提げ金庫は、コンパクトで手持ち部分がついており、持ち運びが可能。コイントレーや仕切りがついているので、お金や通帳なども整理しながら収納をすることができます。設置型の金庫は、ボルトなどで固定することができるので、窃盗などの防止に役立つでしょう。また、金庫には耐水・耐火性能がついてるものがあるので、災害時にも安心です。ロック方式もダイヤル方式やテンキー方式、鍵のみのものなどがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。
学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。
用途指紋認証装置付き書類保管に。
施錠方法指紋認証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×348×H149
開口部(mm)233×H121
速度認証:3秒以内
精度認証:他人誤認率0.001%、本人拒否率0.1%、照合:本人拒否率(FRR)1%以下
電源ACアダプター
付属品ACアダプター、開錠用カギ×2
センサー指紋センサ:ライン式
応答速度他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下
仕様認証ロジック:特徴点抽出方式
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 書庫
- ロッカー
- 靴箱・下駄箱
- キーボックス・名札掛け
- 金庫・保管庫
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。