5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50 セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
5,688 税込6,257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19 電圧(V)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIDEZ(ライズ)サーキットブレーカー
エコ商品
過電流による損傷から電装品を保護し、また電気火災等を防ぎます。
用途車・農機具・船舶等の電装品保護 電流(A)50 電圧(V)14 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)マイナス30~80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

電源は1極に接続すれば8極に分配される。専用カバーは背の高いブレーカーヒューズを装着してもで干渉しない。
用途ATOブレードヒューズタイプのブレーカーヒューズ用8連ヒューズボックス 開口部(mm)92×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷