オフィス・住居用洗剤 :「粉末」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酵素の力でタンパク質汚れを除去する
pH10 液性アルカリ性 タイプ粉末 容量(kg)3.65 希釈倍率65倍 施工面積(m2)4745
1箱(3.65kg×4本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

SMSJapanプロポ
シミ取り補助剤 シミ取り剤と混合し、湿布して使用します。
タイプ粉末 容量(g)810
1箱(810g×4本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

400よりも細かい粒子
pH7 液性中性 タイプ粉末 容量(g)280 使用量1m2につき約10~20g
1箱(280g×12本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

小さな傷を消しマットに仕上げます
液性中性 pH7 タイプ粉末 容量(g)280 使用量1m2につき約10~20g
1箱(280g×12本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

鏡面仕上げ可能(仕上げ用)
pH7 液性中性 タイプ粉末 容量(g)280 使用量1m2につき約10~20g
1箱(280g×12本)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

パワフルな最強回収剤
pH10.5 液性アルカリ性 タイプ粉末 容量(kg)2.6 希釈倍率430~640倍 施工面積(m2)最小224~最大1664
1箱(2.6kg×4本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

天然素材をソフトで色鮮やかに仕上げる
液性中性 pH7 タイプ粉末 容量(kg)2.83 希釈倍率40~80倍 施工面積(m2)最小23~最大226
1箱(2.83kg×4本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

洗浄力No.1を誇る究極の前処理剤
液性アルカリ性 pH10.5 タイプ粉末 容量(kg)2.6 希釈倍率65倍 施工面積(m2)3380
1箱(2.6kg×4本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷