フィンクリーナーセットエスコ¥15,100税込¥16,610
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容138mmフィンブラシ、300mmフィンクリーナーブラシ、160mmフィン修正用プライヤー、420mlエアコン洗浄スプレー、工具箱(クリアー)寸法(mm)工具箱:347×167×119繰り返し・詰め替え対応
カーペット用クリーナーエスコ翌日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480
エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)エスコ当日出荷
アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
4.0L 床用ワックスエスコ翌日出荷
弱アルカリ性水性(樹脂系)温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間アズワン品番65-3896-31繰り返し・詰め替え対応
1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性エスコ翌々日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体アズワン品番65-5658-80
カーペットクリーナーエスコ当日出荷
カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とすカーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)アズワン品番65-2242-92商品タイプ本体
つけかえボトル 480mL [EA922AJ-70用]エスコ翌日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水容量(mL)480アズワン品番65-2242-91繰り返し・詰め替え対応
つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用]エスコ翌日出荷
臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480アズワン品番65-2242-90繰り返し・詰め替え対応
エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mmエスコ当日出荷
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステルシートサイズ(mm)約215×40アズワン品番65-2242-86繰り返し・詰め替え対応
樹脂ワックス 18Lエスコ翌日出荷
ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18標準使用量1500m2アズワン品番65-2242-71商品タイプ業務用
カーペットシャンプーエスコ翌日出荷
原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)アズワン品番64-7947-37商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
20kg鉱物油系洗浄剤エスコ翌日出荷
pH値13以上(原液)仕様アルカリ性希釈重度の汚れ:原液/20倍 普通の汚れ:20/40倍 軽度の汚れ:40/70倍繰り返し・詰め替え対応
5kg カルシウムスケール洗浄剤(スーパーエースホワイトT)エスコ翌日出荷
水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去pH値4.1/5.1液性酸性エスコ品番EA119-5WA比重1.17/1.21標準使用量保有水量に対し1/6%外観無色/黄色液体洗浄時間24時間
30g すべロウエスコ翌日出荷
用途敷居、引出しなどの滑走にエスコ品番EA934SC-2繰り返し・詰め替え対応
43g プラスチッククリーナーエスコ翌日出荷
汚れや小キズを取り除き、美しい色合いと透明性を出します。
帯電防止効果が得られ、埃や汚れ防止に役立ちます。
400ml 床ワックス(フローリング用)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。
二度拭きの必要がないので、とっても便利
スチレン系成分を使っていない処方です。
使用場所フローリング液性弱アルカリ性成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤エスコ品番EA922JB-3タイプ水性(樹脂系)使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)繰り返し・詰め替え対応
450mL アルファクリーナーエスコ(2件のレビュー)当日出荷
艶出し効果があり、帯電防止剤配合
エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に
油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体液性弱アルカリ性エスコ品番EA922AJ-20形状液体
4.0L ワックス剥離剤(超強力)エスコ翌日出荷
ノンリンスタイプ
古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性エスコ品番EA920LE-7標準使用量200mL/m2希釈5~20倍繰り返し・詰め替え対応
18.0L 化学床用ワックスエスコ翌日出荷
滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床用液性アルカリ性エスコ品番EA920LE-41標準使用量1200m2希釈原液使用繰り返し・詰め替え対応
4.0L 水性ワックスエスコ翌日出荷
化学床、白木床用の表面保護および艶だし
水性
作業性に優れ、塗布作業が容易です。
ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。
環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性エスコ品番EA920LE-31標準使用量280m2/L希釈原液使用
4.0L フロアクリーナーエスコ翌日出荷
環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。
生分解性に優れた表面洗浄剤です。
化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用液性中性エスコ品番EA920LE-1標準使用量50mL/m2アズワン品番64-7947-35希釈30~100倍繰り返し・詰め替え対応
18L 床洗浄剤・工業用エスコ翌日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。
頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。
PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に液性アルカリ性エスコ品番EA920L-18繰り返し・詰め替え対応
4.0kg 業務用床ワックスエスコ当日出荷
高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ)
光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。
外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。
メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。
PRTR法非該当
環境ホルモンフリー
シックハウス、シックスクールに配慮
[EA115SA-71、-72用]洗浄液エスコ翌日出荷
【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液材質炭酸カリウム換算1%未満質量(g)540内容量(mL)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212使用濃度標準:原液繰り返し・詰め替え対応
油汚れ用クリーナーエスコ¥13,500~税込¥14,850~
1箱(12本)
翌日出荷
什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
タイル洗浄用キットエスコ8日以内出荷
セット内容:目盛付きバケツ×1、絞りローラー×2、クリーニンググリット×2、スポンジこて×1、グラウトこて×1。自在キャスター4輪(内2輪ストッパー付)。タイルの洗浄と目地詰めに。スポンジこて、グラウトこて、洗浄バケツのセットです。スポンジ部をローラー部に押し当てて、水分を取り除きます。
18kg 工業用床面洗浄剤(アルカリ性)エスコ翌日出荷
アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
エアコン用防かび・除菌剤エスコ翌日出荷
エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間の再発生を抑える効果があります。中性。
液色淡黄色透明pH7~8.5主成分第四級アンモニウム塩内容量(kg)4.0使用量80~160ml/台
消臭菌んぐ白崎コーポレーション税込¥12,078¥10,980