モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
1,398件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊プロテクター 作業直後に噴霧
液性酸性 pH6 容量(L)3.8 希釈倍率5~20倍 施工面積(m2)最小190~最大1520 繰り返し・詰め替え対応
1箱(3.8L×4本)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

前処理剤・回収剤に添加可能な消泡剤 前処理・回収剤に添加
pH7 液性中性 容量(L)3.8 希釈倍率20~100倍
1箱(3.8L×4本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

残留洗剤をクリスタル化する環境対応
pH7 液性中性 容量(L)3.8 希釈倍率65~130倍 施工面積(m2)494 繰り返し・詰め替え対応
1箱(3.8L×4本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

リキッドタイプの最強回収剤
液性アルカリ性 pH8.5 容量(L)3.8 希釈倍率100倍 施工面積(m2)380 繰り返し・詰め替え対応
1箱(3.8L×4本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

パワフルな最強回収剤
pH10.5 液性アルカリ性 タイプ粉末 容量(kg)2.6 希釈倍率430~640倍 施工面積(m2)最小224~最大1664
1箱(2.6kg×4本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

天然素材をソフトで色鮮やかに仕上げる
液性中性 pH7 タイプ粉末 容量(kg)2.83 希釈倍率40~80倍 施工面積(m2)最小23~最大226 繰り返し・詰め替え対応
1箱(2.83kg×4本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

一歩先の結果を出せる多目的回収剤
pH4 液性酸性 容量(L)3.8 希釈倍率65~130倍 施工面積(m2)最小49~最大494 繰り返し・詰め替え対応
1個(3.8L)
7,398 税込8,138
5日以内出荷

洗浄力No.1を誇る究極の前処理剤
液性アルカリ性 pH10.5 タイプ粉末 容量(kg)2.6 希釈倍率65倍 施工面積(m2)3380 繰り返し・詰め替え対応
1箱(2.6kg×4本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

天然素材もおまかせの中性前処理剤
液性中性 pH8 容量(L)3.8 希釈倍率20~100倍 施工面積(m2)最小380~最大7600 繰り返し・詰め替え対応
1箱(3.8L×4本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

驚くほど汚れが落ちる一押しの前処理剤
液性アルカリ性 pH10 容量(L)3.8 希釈倍率30~100倍 施工面積(m2)最小570~最大7600 繰り返し・詰め替え対応
1個(3.8L)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)スリーエイト・ECO
工業用床面洗浄剤 工場・SS・倉庫等の床面の汚れを、すばやく強力に洗浄する床面洗浄剤。 無リン・PRTR法非該当商品
液性アルカリ性 使用希釈倍率原液~5倍 繰り返し・詰め替え対応
1個(18kg)
6,198 税込6,818
8日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)水セッケン
原液使用ですので稀釈するわずらわしさがありません。 さわやかな香(ライム)とやさしい泡だちです。
液色緑色透明 アズワン品番64-7723-71
1個(18kg)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)セラリムーバーS
セラミックタイル用ロウ除去剤・洗浄剤 強力な溶解力でパラフィン系ロウをすばやく除去します。 セラミックタイル表面に付着した汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ汚れを強力に除去します。
液性アルカリ性 使用希釈倍率5~100倍 アズワン品番64-9077-17 繰り返し・詰め替え対応
1個(18kg)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)セラグリップ
セラミックタイル用防滑剤 セラミックタイル表面に撥水膜を作り、防滑効果を持たせます。 セラミックタイル表面に穴を開けません。 速乾性で作業性に優れています。
セット内容A液(250mL)、B液(1L)、アプリケーター容器1個
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)スーパーマックスパワー
汎用剥離剤 高浸透・高溶解でワックスが簡単に除去できます。 無リン・ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性 使用希釈倍率5~11倍 アズワン品番64-7052-62
1個(18kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エナジーパワー
強力剥離剤 極微臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業ができます。 スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。 濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。 無リン・ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性 使用希釈倍率5~11倍 繰り返し・詰め替え対応
1個(18kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)アクター
高性能表面洗浄剤 強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ。 除菌剤配合で、大腸菌・黄色ブドウ球菌などに効果があります。 ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性 使用希釈倍率20~60倍
1個(18kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)タワーコート
汎用ワックス(ウレタン配合) 光沢に優れた仕上げ剤。 クラス最高級のツヤを実現しました。 密着性・作業性に優れています。
1個(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ミッケル化学ナチュラ
限りなく環境に配慮した洗剤です アルカリ洗剤にも勝る洗浄力を発揮します。 成分ひとつひとつが中性です。 食品添加物や化粧品に使用される原料を配合しています。 生分解性に優れています。 溶剤や防腐剤、香料なども使用しておりません。 リン系化合物は原料として使用しておりません。 PRTR 非該当
用途床面や樹脂ワックスの表面洗浄、水洗いができる硬質表面(プラスチック製品、スチール製品、ビニールレザー製品、窓ガラス等)の洗浄 希釈倍率(標準)30~80倍
1箱(4L×4本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ミッケル化学クイックフォース
「除菌・防かび剤」配合 「環境にやさしい」+「高性能」 特に油汚れ(鉱物系・動植物系)に高い洗浄効果を発揮します。 優れた汚れ分散性と再付着防止効果により、更に高い洗浄効果を持続させます。 「除菌・防かび剤」配合。使用したモップや雑巾等のおそうじ道具までも清潔です。 溶剤を使用していません。 リン系化合物は原料として使用しておりません。 PRTR 非該当
容量(L)18 希釈倍率(標準)20~100倍 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
6,998 税込7,698
当日出荷

ミッケル化学MソフトⅡ
はく離剤を使用しなくても床用洗剤で除去が可能。 光沢・作業性抜群 優れたコストパフォーマンス。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプセミ樹脂 容量(L)18 使用量1200~1500m2/1缶
1缶(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

「特殊架橋システム」採用 UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。 「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。 メタルフリー スチレンフリー リン系化合物は原料として使用しておりません。 PRTR 非該当 JFPA F☆☆☆☆
用途屋内の樹脂塗装されたフローリング床の保護・艶出し タイプフローリング専用 容量(L)18 使用量1800m2/1缶
1箱(4L×4本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ミッケル化学ラディアント
はく離作業後のご使用や荒れた床材でのご使用時に効果を発揮します。 超高濃度により、塗布回数の軽減が可能に! PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ高光沢 容量(L)18 使用量800~1000m2/1缶
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ミッケル化学ファブラス
従来の高架橋ワックスをはるかに超える「緻密な分子間結合」技術を採用 ガラスの様な硬質皮膜を実現。ブラックヒールマークが付きにくく、長期の光沢の維持が可能となります。 ウエットメンテナンスはもちろんドライメンテナンスでも効果を発揮します。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ超耐久性 容量(L)18 使用量800~1000m2/1缶
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ミッケル化学グレイス
ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性被膜が床面をガッチリと保護します。 重歩行エリアにおいても非常に強靭な高光沢被膜が長期間にわたり持続します。 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、従来品より剥離性が優れています。 粘度を低くおさえたため、塗布作業が楽に行なえ、また抜群の乾燥性により塗布時間が短縮できます。 透明性、耐候性に優れ長時間被膜が変色しにくく、バフィングによる光沢の復元、汚れの除去などの効果が期待でき、更に汚れの抱き込みも少なく洗浄期間の大幅な延長が可能となりました。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ超耐久性 容量(L)18 使用量1200~1500m2/1缶
1個(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

皮膚を清浄にし、速乾性に優れ、手指にすり込み易いゲル状のアルコールです。 保湿剤を配合していますので手肌にうるおいを保ちます。
液性中性 使用希釈倍率原液
1箱(800mL×6本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

安全性の高い微生物と発酵抽出物(酵素)を独自の製法で加工した、微生物製剤です。 油脂分などの有機物を分解。食品売り場の床の滑り、ヌメリ防止や臭気の低減に有効です。
液性中性 使用希釈倍率ぬるま湯で50~200倍 繰り返し・詰め替え対応
1箱(4L×2本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

シーバイエスふきん用洗剤
厨房内で使用するふきん・軍手・ダスター用の洗剤です。 蛍光増白剤を配合していないため、食品加工に用いるものの洗濯に最適です。 次亜塩素酸ナトリウム溶液と併用もできますので、除菌・漂白もできます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率浸け置き:60倍、浸け置きなしで洗濯:500倍
1箱(5L×3本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

シーバイエスフキンウォッシュ
安全で、しかも効率的で確実なフキンの衛生管理が実現できるフキン専用洗剤です。 1種類の洗剤で洗浄・除菌・漂白が同時に行えます。 酸素系漂白剤配合により、手荒れや環境に対する問題を低減できます。また蛍光増白剤を使用していないので、食品を取り扱う事業所でもフキンを安心して使用できます。
液性弱アルカリ性 使用の目安洗濯物の重量が3.0~4.0kg(水位が40L)のとき30g
1箱(2kg×6本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タイルカーペット洗浄マシン「パイルリセッター」の専用洗浄剤です。 パイルリセッターとの組合せで、頑固に汚れたタイルカーペットに対して強力な洗浄力を発揮します。 洗浄後のベタつきが少なく乾燥も早く、しかも低起泡性なので、素早く効率的な作業が行えます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率(前浸漬)150倍、(パイルリセッターでの洗浄)500倍 繰り返し・詰め替え対応
1箱(5L×3本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

シーバイエスタフネス エスユー
艶もちするタフな輝き。 ウレタンとナノシリカを贅沢配合したプレミアワックスです。
液性中性 使用面積18Lで約1200~1500m2(1回塗布) 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

シーバイエススプリント タフ
耐久性(耐ヒール/耐傷/耐黄変)と光沢復元持続性を追及し日常管理における美観維持作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性中性 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シーバイエススプリント グロス
初期光沢と作業性(速乾/下地剤不要/軽いモップ捌き)を追求し定期管理における美観回復作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性弱アルカリ性 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布) 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

木質系床材補修用カラー樹脂仕上剤。 古い床材・塗装のはげた床材に塗布するだけで、簡単に美観を復元できます。
用途塗装木質系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用 標準使用量1500m2/18L アズワン品番64-5020-10 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

少ない塗布回数で重厚な被膜を形成し、優れた光沢を発揮します。
用途化学系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用
1箱(2kg×9袋)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明感のある光沢を実現しました。 乾燥が早く、モップさばきが軽いので、作業時間の短縮に貢献します。
用途化学系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用
1箱(2kg×9袋)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢感・光沢持続性・重ね塗り性に優れ、ヒールマークが付きにくく、初期の光沢感を持続します。
用途化学系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用
1箱(2kg×9袋)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大豆から抽出した不飽和脂肪酸(ナノソイ・コロイド)から精製した基礎原液と水から出来ています。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)剥離 正宗 弐
高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解力を極限まで高めました。 高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引出し、高い浸透力を実現しました。 作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。また、低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。
希釈倍率15~20倍 アズワン品番64-9077-10
1個(18kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1セット(4L×4本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷